絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.75
  • 0.1(12)
  • 0.15(9)
  • 0.2(17)
  • 0.25(13)
  • 0.3(11)
  • 0.35(18)
  • 0.5(119)
  • 0.6(6)
  • 1(158)
  • 1.2(4)
  • 1.5(19)
  • 1.6(7)
  • 2(122)
  • 3(100)
  • 3.2(4)
  • 4(8)
  • 5(55)
  • 6(7)
  • 10(10)
クランプ範囲(mm)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
ブランド
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(4)
  • 三木ネツレン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
横つり縦つり兼用クランプ(ABJ)0.75t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり縦つり兼用クランプ(ABJ)0.75t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.75適合機種ABJ0.75t
ねじ式万能クランプ(PCA)0.75t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能クランプ(PCA)0.75t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.75適合機種PCA0.75t
HP-Y型 750KG 引張りクランプ 三木ネツレンHP-Y型 750KG 引張りクランプ三木ネツレン
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番448-6218質量(kg)1.6寸法L(mm)90寸法H(mm)216使用荷重(kg)750寸法D(mm)28寸法H2(mm)45
レンフローねじ式万能型クランプ0.75t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)レンフローねじ式万能型クランプ0.75t日本クランプ(JAPAN CLAMP)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。トラスコ品番165-7283質量(kg)2.6寸法L(mm)151寸法H(mm)129寸法d(mm)28寸法D2(mm)28寸法h2(mm)60
吊りクランプ