絞り込み
使用荷重(t)
  • 5
  • 0.1(11)
  • 0.15(8)
  • 0.2(12)
  • 0.25(10)
  • 0.3(9)
  • 0.35(17)
  • 0.5(96)
  • 0.6(6)
  • 0.75(5)
  • 1(129)
  • 1.2(4)
  • 1.5(12)
  • 1.6(5)
  • 2(90)
  • 2.0(3)
  • 3(73)
  • 4(6)
  • 6(6)
  • 10(4)
クランプ範囲(mm)
  • 4~50(1)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 40(6)
  • 40~80(1)
  • 42(1)
  • 45(4)
  • 50(6)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 320(2)
ブランド
  • イーグルクランプ(16)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(11)
  • 三木ネツレン(4)
  • スーパーツール(3)
  • 象印チェンブロック(3)
  • スリーエッチ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビームクランプ スリーエッチビームクランプスリーエッチ(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
ビームクランプ スーパーツールビームクランプスーパーツール
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
チェーンブロックやホイスト用吊ピース。ビーム(H鋼・I型鋼)に固定しチェーンブロックや滑車等のフックを引掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結用金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。スクリューの緩み防止用の六角穴付止めねじつき。
横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
超強力スクリュークランプ 三木ネツレン超強力スクリュークランプ三木ネツレン
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
ピッチ3.0
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
種別立吊
立吊クランプ 象印チェンブロック立吊クランプ象印チェンブロック
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
コラムロックSF型 象印チェンブロックコラムロックSF型象印チェンブロック
159,800税込175,780
1台
当日出荷
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。材質(ボディ)スチール
無傷竪吊クランプ (安全歯カム付) 三木ネツレン無傷竪吊クランプ (安全歯カム付)三木ネツレン
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
189,800税込208,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。
用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)スーパーツール
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番683-1964寸法L(mm)270寸法H(mm)215基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)37寸法D2(mm)50寸法H2(mm)95
縦つりクランプ(R)5.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)5.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)5適合機種R5t
横つり縦つり兼用クランプ(ABJ)5.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり縦つり兼用クランプ(ABJ)5.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)5適合機種ABJ5t
横つりクランプ(H)5.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つりクランプ(H)5.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)5適合機種H5t
横つりクランプ(ABA)5.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つりクランプ(ABA)5.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)5適合機種ABA5t
柱つり専用クランプ(KV)5.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)柱つり専用クランプ(KV)5.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)5適合機種KV5t
ねじ式万能クランプ(PCA)5.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能クランプ(PCA)5.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)5適合機種PCA5t
ねじ式万能クランプ(PC)5.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能クランプ(PC)5.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)5適合機種PC5t
鋼板縦吊用クランプ イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプイーグルクランプ
159,800税込175,780
1台
翌日出荷から5日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型イーグルクランプ
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
ワンタッチ操作で軽量、作業性抜群の無傷クランプです。危険識別マーク付きつり環クサビ押込用ハンドルの開放防止機構つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構ストッパーカムは特殊合金鋼製で高周波焼き入れ済みつり荷を傷つけずにガッチリつかむ大型のクサビクラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途縦つり、運搬、反転、組立、搭載、建方作業、溶接
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型イーグルクランプ
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。 ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ SL型 イーグルクランプ縦つり用クランプ SL型イーグルクランプ
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ RS型 イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型イーグルクランプ
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型アタッチメント付イーグルクランプ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
横つり用クランプ G-5t(5-40) イーグルクランプ横つり用クランプ G-5t(5-40)イーグルクランプ
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
横つり用クランプ AMS-5t(5-40) イーグルクランプ横つり用クランプ AMS-5t(5-40)イーグルクランプ
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40) イーグルクランプねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40)イーグルクランプ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6206材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)15.8基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)10~40
イーグルハッカー EH-5t イーグルクランプイーグルハッカー EH-5tイーグルクランプ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。 取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業仕様2個以上の偶数で使用トラスコ品番515-9288材質高抗張力鋼、精密鍛造寸法A(mm)75寸法F(mm)72寸法D(mm)38寸法E(mm)90寸法B(mm)318寸法C(mm)225寸法G(mm)158
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ
用途縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ質量(kg)24.5寸法L(mm)282.5寸法H(mm)285使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法A(mm)91寸法F(mm)115寸法D(mm)60寸法E(mm)83寸法B(mm)45寸法C(mm)92寸法W(mm)107寸法I(mm)40寸法G(mm)87寸法R(mm)57.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 多方向につり上げ可能なツイン・シャックル 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法P(mm)200寸法O(mm)Φ60適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途縦つり・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
形鋼クランプ イーグルクランプ形鋼クランプイーグルクランプ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 作業性を高める取手付き
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工質量(kg)27.6寸法H(mm)238使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法A(mm)45寸法F(mm)362~403適合板厚(mm)5~40寸法S(mm)117寸法D(mm)60寸法E(mm)45寸法B(mm)45寸法C(mm)205寸法I(mm)28寸法J(mm)152寸法G(mm)75寸法K(mm)388寸法R(mm)55寸法W1(mm)87寸法W2(mm)59適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
横吊クランプ 象印チェンブロック横吊クランプ象印チェンブロック
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ全方向ねじ式クランプイーグルクランプ
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)スーパーツール
109,800税込120,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプスプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。
用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ種別横吊材質特殊合金鋼
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。
型式L型
ねじ式万能型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)・I型鋼等のスロ
種別立吊・横吊兼用
吊りクランプ