絞り込み
使用荷重(t)
  • 1.2
  • 0.1(11)
  • 0.15(8)
  • 0.2(12)
  • 0.25(10)
  • 0.3(9)
  • 0.35(17)
  • 0.5(96)
  • 0.6(6)
  • 0.75(5)
  • 1(129)
  • 1.5(12)
  • 1.6(5)
  • 2(90)
  • 2.0(3)
  • 3(73)
  • 4(6)
  • 5(38)
  • 6(6)
  • 10(4)
クランプ範囲(mm)
  • 25(3)
  • 160(1)
ブランド
  • イーグルクランプ(3)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
イーグル 横つり用クランプ G-1.2t(4-25)強力タイプ イーグルクランプイーグル 横つり用クランプ G-1.2t(4-25)強力タイプイーグルクランプ
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9351材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)5.2寸法L(mm)128寸法H(mm)275寸法D(mm)25寸法H2(mm)65最大使用荷重(kg)1200
横つり用クランプ GT-1.2t(4-25)Bタイプ イーグルクランプ横つり用クランプ GT-1.2t(4-25)Bタイプイーグルクランプ
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
トラスコ品番137-9810質量(kg)5.3寸法L(mm)134寸法H(mm)191基本使用荷重(t)0.24~1.2寸法D(mm)27寸法H2(mm)65最大使用荷重(t)1.2
クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
99,980税込109,978
1組(2個)
4日以内出荷
種別立吊クランプ
吊りクランプ