絞り込み
ブランド
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)
  • スーパーツール(139)
  • イーグルクランプ(136)
  • 三木ネツレン(91)
  • エスコ(39)
  • サンキョウ・トレーディング(16)
  • 象印チェンブロック(13)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • スリーエッチ(5)
  • コンドーテック(3)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • ブルマン(3)
  • Super(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • NIXX(1)
  • OCR(大阪コートロープ)(1)
  • アイビッグ(1)
使用荷重(t)
  • 0.1(3)
  • 0.15(1)
  • 0.2(6)
  • 0.3(4)
  • 0.35(2)
  • 0.5(25)
  • 0.7(1)
  • 0.75(4)
  • 1(40)
  • 1.2(1)
  • 1.5(11)
  • 2(34)
  • 2.5(2)
  • 3(22)
  • 3.5(2)
  • 4(8)
  • 5(13)
  • 6(5)
  • 8(2)
  • 10(4)
クランプ範囲(mm)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 19~25(1)
  • 22(4)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 25(4)
  • 27(3)
  • 28(4)
  • 30(2)
  • 34(2)
  • 35(2)
  • 36(2)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 40(4)
  • 41(1)
  • 42(3)
  • 160(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月27日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンフロー 穴つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)レンフロー 穴つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。仕様ラッチロック式トラスコ品番273-0359質量(kg)0.4寸法H(mm)72寸法d(mm)16寸法a(mm)34寸法B(mm)23適合穴径(Φmm)24~29
横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
47,980税込52,778特価
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
ドラム缶つり専用型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ドラム缶つり専用型クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。 ワンタッチでドラム缶を固縛します。
トラスコ品番106-5581質量(kg)13.0寸法A(mm)572寸法t(mm)6寸法F(mm)650寸法E(mm)50寸法B(mm)520寸法C(mm)27寸法G(mm)16有効寸法(mm)(使用)Φ570
穴つり専用クランプJSG型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)穴つり専用クランプJSG型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。仕様ワンタッチ式材質特殊合金鋼寸法t(mm)9寸法D(mm)13
縦つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
種別立吊
ドラム缶用吊りクランプ JCDC型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ドラム缶用吊りクランプ JCDC型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
用途ドラム缶吊り作業に。仕様ロック装置付適合JIS Z 1601 鋼製タイトヘッドドラム、JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラムトラスコ品番817-9561基本使用荷重(t)0.5寸法D(mm)42有効寸法(mm)570
レールつり専用クランプ(RW)1W-1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)レールつり専用クランプ(RW)1W-1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種RW1W-1t
横つりクランプ(H)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つりクランプ(H)0.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.5適合機種H0.5t
敷鉄板吊クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)敷鉄板吊クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
本体の先端が特殊効果処理の施したクサビ形状になっているので、取り付け・取り外しがハンマー1本で行えます。
用途敷鉄板のつり上げ・敷設・除去にトラスコ品番851-6179質量(kg)5.9有効寸法(mm)6~25
横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。
用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり、縦つり兼用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
間知ブロック吊りクランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)間知ブロック吊りクランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
1台
欠品中
間知ブロックの敷設・移動・積み下ろしに最適です。このクランプは簡易型ですので必ず水平に保つ位置で静かに作業を行ってください。取り付け・取り外しの際は開放ストッパーをスライドピンに掛けてから使用ください。
トラスコ品番158-6064質量(kg)27間口(mm)120~190基本使用荷重(t)0.5使用範囲間知ブロック7個吊り
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。仕様ダブルロック式ストッパー付直径(Φmm)【丸棒】48~59呼び径【使用鉄筋】D51寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
敷鉄板つり専用フック 日本クランプ(JAPAN CLAMP)敷鉄板つり専用フック日本クランプ(JAPAN CLAMP)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
敷き鉄板の吊り上げに最適です。
用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。トラスコ品番166-6601寸法H(mm)346基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)19~25寸法D(mm)30寸法H2(mm)80有効板厚(mm)19~25
鉄筋・丸棒つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)鉄筋・丸棒つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
寸法L(mm)195寸法H(mm)280寸法D(mm)25寸法H2(mm)50
横つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。
用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番166-6602質量(kg)5.9寸法L(mm)270寸法H(mm)240寸法D(mm)50寸法H2(mm)63
敷鉄板つりクランプ(HSKV)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)敷鉄板つりクランプ(HSKV)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種HSKV2t
縦つりクランプ(TL)3.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(TL)3.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)3適合機種TL3t
縦つりクランプ(TL)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(TL)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種TL2t
縦つりクランプ(TL)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(TL)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種TL1t
縦つりクランプ(TL)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(TL)0.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.5適合機種TL0.5t
縦つりクランプ(R)5.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)5.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)5適合機種R5t
縦つりクランプ(R)4.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)4.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)4適合機種R4t
縦つりクランプ(R)3.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)3.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)3適合機種R3t
縦つりクランプ(R)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種R2t
縦つりクランプ(R)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種R1t
縦つりクランプ(R)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)0.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.5適合機種R0.5t
縦つりクランプ(R)0.3t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)0.3t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.3適合機種R0.3t
縦つりクランプ(BD)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(BD)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種BD2t
縦つりクランプ(BD)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(BD)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種BD1t
縦つりクランプ(ASTL)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(ASTL)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種ASTL2t
縦つりクランプ(ASTL)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(ASTL)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種ASTL1t
縦つりクランプ(AST)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(AST)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種AST2t
縦つりクランプ(AST)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(AST)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種AST1t
縦つりクランプ(AST)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(AST)0.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.5適合機種AST0.5t
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種DHK-DS2t
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1.5適合機種DHK-DS1.5t
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種DHK-DS1t
吊りクランプ