カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)
- スーパーツール(169)
- イーグルクランプ(126)
- 三木ネツレン(45)
- エスコ(17)
- 象印チェンブロック(11)
- スリーエッチ(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- コンドーテック(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- ブルマン(3)
- HALDER(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 大洋製器工業(1)
- NIXX(1)
- OCR(大阪コートロープ)(1)
- Super(1)
- アイビッグ(1)
使用荷重(t)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.35(1)
- 0.5(19)
- 0.7(1)
- 0.75(4)
- 1(33)
- 1.2(1)
- 1.5(7)
- 2(26)
- 2.5(1)
- 3(19)
- 3.3(1)
- 3.5(2)
- 4(6)
- 5(11)
- 6(4)
- 10(3)
- 30(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
クランプ範囲(mm)
- 16(2)
- 19(1)
- 19~25(1)
- 22(4)
- 23(2)
- 24(1)
- 25(4)
- 27(2)
- 28(1)
- 30(2)
- 34(2)
- 35(2)
- 36(2)
- 37(1)
- 38(1)
- 40(4)
- 42(3)
- 43(1)
- 46(1)
- 160(2)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
特価

レンフロー 穴つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。仕様ラッチロック式トラスコ品番273-0359質量(kg)0.4寸法H(mm)72寸法d(mm)16寸法a(mm)34寸法B(mm)23適合穴径(Φmm)24~29
横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から6日以内出荷横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
ドラム缶つり専用型クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。 ワンタッチでドラム缶を固縛します。トラスコ品番106-5581質量(kg)13.0寸法A(mm)572寸法t(mm)6寸法F(mm)650寸法E(mm)50寸法B(mm)520寸法C(mm)27寸法G(mm)16有効寸法(mm)(使用)Φ570
水平つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1組(2個)当日出荷から6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている種別横吊クランプ
ドラム缶つり専用クランプ 0.5t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。用途ドラム缶吊り作業。トラスコ品番407-2189寸法H(mm)800寸法D(mm)70適合寸法(mm)(缶)570
横つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から6日以内出荷横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
縦つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・構造が簡単で保守が容易です。・取付け、取外しが最も簡便、軽量で簡単な構造の為大幅な能率増進。・作業員が下で作業していた種別立吊
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます(DHKDS1、1.5、2-51は除く)。用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。トラスコ品番851-6147寸法(mm)200×20×16呼び径【鉄筋】51基本使用荷重(t)1
敷鉄板つり専用フック
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷敷き鉄板の吊り上げに最適です。用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。トラスコ品番166-6601寸法H(mm)346基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)19~25寸法D(mm)30寸法H2(mm)80有効板厚(mm)19~25