吊りクランプ :「押す引く」の検索結果
関連キーワード
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。
本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。
クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。
取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊り。
トラスコ品番107-1998
質量(kg)12
寸法L(mm)458
寸法H(mm)125
1組(2台)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。
本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。
クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。
取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊りに
トラスコ品番851-6192
質量(kg)8.2
寸法d(mm)32
寸法t(mm)Φ16
有効寸法(mm)40~160
1組(2台)
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。