吊りクランプ :「玉掛け」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本クランプ(JAPAN CLAMP)U字溝吊りクランプ
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊り。 トラスコ品番107-1998 質量(kg)12 寸法L(mm)458 寸法H(mm)125
1組(2台)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ PW型
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊りに トラスコ品番851-6192 質量(kg)8.2 寸法d(mm)32 寸法t(mm)Φ16 有効寸法(mm)40~160
1組(2台)
95,980 税込105,578
翌々日出荷