吊りクランプ :「手動式」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。 トラスコ品番158-2121 寸法L(mm)507 寸法H(mm)453 基本使用荷重(t)5 クランプ範囲(mm)0~50 寸法D(mm)90 寸法H2(mm)130
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
径(Φmm)【吊環】24 基本使用荷重(t)1
1台
41,980 税込46,178
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。傷の目立たない細目仕様です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。ロックばねを開放した状態で部材にかませ、引手環によるレバー操作でロックすると取付けは完了します。すべて特殊合金鋼を使用して高度な加工と最適な熱処理が施してありますので高い強靭性をもっています。
仕様手動ロック式 トラスコ品番157-9057 寸法L(mm)256 寸法H(mm)554 基本使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)8~32 寸法D(mm)56 寸法H2(mm)119
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。
仕様手動ロック式、無傷仕様 適合2点吊り用
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
仕様手動ロック式 適合2点吊り用 トラスコ品番158-0630 質量(kg)9.9 寸法L(mm)210 寸法H(mm)388 寸法D(mm)64 寸法H2(mm)85
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業 仕様手動ロック式、2点吊り用 トラスコ品番448-6102 質量(kg)5.8 寸法L(mm)166 寸法H(mm)335 寸法D(mm)58 寸法H2(mm)73
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷