吊りクランプ :「物流」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA984DK-1 全長(mm)245 質量(kg)4.0
1個
78,300 税込86,130
翌日出荷

エスコ品番EA984DK-0.5 全長(mm)201 質量(kg)2.0
1個
53,700 税込59,070
翌日出荷

1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

仕様ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。 エスコ品番EA984D-1 全長(mm)318 質量(kg)2.2 積載荷重(kg)250 使用荷重(kg)250
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

1個
164,300 税込180,730
8日以内出荷

仕様安全ロック式 エスコ品番EA984DM-2 全長(mm)335 質量(kg)5.8 使用荷重(kg)2
1個
74,700 税込82,170
翌日出荷

エスコ品番EA984DJ-1 全長(mm)156 質量(kg)2.4
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

1個
165,100 税込181,610
8日以内出荷

仕様安全ロック式 エスコ品番EA984DL-10 全長(mm)236 質量(kg)1.9 使用荷重(kg)500 角度(°)【吊】60以内
1個
45,500 税込50,050
翌日出荷

安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
全長(mm)388 質量(kg)9.9 使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0~40
1台
104,600 税込115,060
翌日出荷

1個
16,400 税込18,040
欠品中

エスコ品番EA984DL-1 全長(mm)355 質量(kg)5.8 使用荷重(kg)1
1個
63,900 税込70,290
翌日出荷

エスコ品番EA984DM-1 全長(mm)314 質量(kg)4 使用荷重(kg)1
1個
58,700 税込64,570
翌日出荷

エスコ品番EA984DL-0.5 全長(mm)218 質量(kg)1.6 使用荷重(kg)0.5
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

仕様ワンタッチ安全ロック式 エスコ品番EA984DL-2 全長(mm)320 質量(kg)6.9 使用荷重(kg)2
1個
88,500 税込97,350
翌日出荷

エスコ品番EA984DJ-301 全長(mm)227 質量(kg)3.8
1個
58,100 税込63,910
翌日出荷

1個
48,000 税込52,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全歯カムにより落下を防止します。吊上物の厚さを調整締付できる軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。ラチェットハンドル付。従来の重量物の吊上運搬作業において、今まで常識では不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。落下防止安全装置付。
全長(mm)245 質量(kg)3.0 使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~16
1台
87,200 税込95,920
翌日出荷

仕様吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。 全長(mm)619 質量(kg)15
1台
107,300 税込118,030
7日以内出荷

エスコ品番EA984ED-5 全長(mm)470 質量(kg)6/台
1セット(2個)
39,200 税込43,120
当日出荷

2個のクランプジョーで加工物の固定・治具の取り付けに簡単操作で役立ちます。
1個
38,400 税込42,240
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
160,500 税込176,550
8日以内出荷

仕様300~400 全長(mm)815 質量(g)28000 容量(kg)500 アズワン品番64-7985-13
1台
133,800 税込147,180
8日以内出荷

吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。 ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。
全長(mm)331 質量(kg)6.5 アズワン品番64-2296-53
1台
67,100 税込73,810
翌日出荷

全長(mm)513 質量(kg)11.0 アズワン品番64-2296-54
1台
88,500 税込97,350
8日以内出荷

1台
67,100 税込73,810
翌日出荷

エスコ品番EA984DA-40 全長(mm)335 質量(kg)2
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA984DB 全長(mm)160 質量(kg)0.95
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

エスコ品番EA984DA-60 全長(mm)335 質量(kg)2.2
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

エスコ品番EA984DR-1 全長(mm)200 質量(kg)1.3
1個
42,600 税込46,860
翌日出荷

1台
73,500 税込80,850
翌日出荷

エスコ品番EA984DF-1 全長(mm)223 質量(kg)3
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

スイベルヘッド付。精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。 使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。 ボルトはメートル台形ねじで、熱処理調質していますから強靭です。 ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。
エスコ品番EA984DD-75 材質鍛造焼入鋼 質量(kg)2.5 寸法H(mm)185 寸法D(mm)76 寸法B(mm)141 寸法I(mm)23 使用最大締付荷重(kg)5000 二面幅S(mm)24 口深(mm)76 穴径C(Φmm)11
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

エスコ品番EA984DF-2 全長(mm)260 質量(kg)6.2
1個
52,800 税込58,080
8日以内出荷

エスコ品番EA984DF-0.5 全長(mm)182 質量(kg)2
1個
35,100 税込38,610
翌日出荷

各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることが出来ます。
エスコ品番EA984DT-240 全長(mm)474 質量(kg)6.9 使用荷重(kg)500
1個
51,800 税込56,980
8日以内出荷

エスコ品番EA984DT-600 全長(mm)505 質量(kg)6.9 使用荷重(kg)200
1個
66,400 税込73,040
8日以内出荷

エスコ品番EA984EB-3 全長(mm)540 質量(kg)7 使用荷重(kg)300
1個
47,800 税込52,580
当日出荷

1台
31,400 税込34,540
翌日出荷

1個
76,200 税込83,820
翌日出荷

おすすめ人気ランキング