吊りクランプ :「電気絶縁用」の検索結果

吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●ネジ止め、工具不要の簡単取付●優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
用途●0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応 仕様UL94V-2:難燃性 材質6ナイロン 取付穴径(Φmm)4.5±0.1 寸法AB(mm)58.0/10.8 入数(個)500 束線径(Φmm)最大14
1袋(500個)
12,980 税込14,278
31日以内出荷