吊りクランプ :「木造用クランプ」の検索結果
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。
吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。
パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)
片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。
吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付
トラスコ品番321-0430
質量(kg)1.8
寸法L(mm)120~180
寸法H(mm)139
寸法d(mm)26
寸法h2(mm)92
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
吊クランプ2台と適合天秤1台をセットでお求めの場合は、上記組み合わせにてシステムを組んでおります。
セット内容(吊クランプ品番)PSC100×2台、(天秤品番)PSB508×1台
1セット
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用
トラスコ品番368-4130
質量(kg)4
寸法L(mm)196~276
寸法H(mm)213
寸法D(mm)40
寸法H2(mm)148
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ
種別立吊
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)440
寸法H(mm)76
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。