Wロツク式鉄筋立吊クランプスーパーツール4日以内出荷
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。
開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。
鉄筋の横抜け防止レバー付です。
用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。トラスコ品番813-0921材質特殊鋼質量(kg)12適合外径(Φmm)35~55適合管の呼びD35~D51
鉄筋立吊クランプスーパーツール(1件のレビュー)翌々日出荷
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。
開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。
本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。
くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。
遠隔操作用ロープ(2.9m)付。
適合(鉄筋呼び)D16~D38質量(kg)6適合外径(Φmm)16~41容量(t)1
Wロック式鉄筋立吊クランプスーパーツール6日以内出荷
遠隔操作開放機能付鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3