3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印チェンブロックチェーンエコライザー
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。 基本使用荷重(t)6 適合(コムラック)SF-03000×2台 トラスコ品番390-1971 質量(kg)18 材質(ボディ)スチール
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 基本使用荷重(t)3.2 チェーン線径(Φmm)10 有効長l(mm)1500 質量(kg)8.7 仕様安全率5倍以上 トラスコ品番377-0818 材質スチール マスターリンク寸法a(mm)80 マスターリンク寸法b(mm)16 フック寸法c(mm)76 フック寸法d(mm)78 フック寸法e(mm)27 フック寸法f(mm)29 フック寸法g(mm)155
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)