吊りクランプ :「移動 式 ラック」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプ水平吊クランプ
ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動 寸法B(mm)70 寸法C(mm)116 寸法W2(mm)28 適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6237 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.7 基本使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)5~30
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6238 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.6 基本使用荷重(t)0.6 使用荷重(kg)120~600 有効寸法(mm)5~30
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

イーグルクランプパイル引抜きクランプ
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) 開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能 経済的で作業能率のよい軽量タイプ 従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績 共下がり防止用としても使用可能 無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能
用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止 適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)