絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(4)
  • 三木ネツレン(1)
最大吸着能力(kg)
  • 60
  • 2(4)
  • 5(4)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(7)
  • 24.98(1)
  • 25(8)
  • 30(4)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(6)
  • 70(4)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 130(2)
吸着面寸法(Φmm)
  • 120(1)
  • 123(1)
  • 180(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サクションリフターとは、対象物に吸い付いて、取手のないものでも運びやすくするための道具のこと。サクションというのは英語で「吸う」という意味で、その名の通り、レバー操作で円盤状の部分から空気を吸い上げ真空状態とすることで対象物に吸着します。冷蔵庫、家具、ガラス板などを運ぶときには大変便利です。形状的には大きな吸盤にハンドルが付いたものや、ハンドルの両端に小さな吸盤が付いたものなど、吸着力の強弱も含めて、いくつかの規格があります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションリフター ダブルタイプ モノタロウサクションリフター ダブルタイプモノタロウ(42件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)全長(mm)約360質量(g)900ハンドル径(Φmm)35.8有効長(mm)(ハンドル)127.8材質(ゴム)NBR
サクションリフター (片手作業) エスコサクションリフター (片手作業)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
解除レバーがついている為、片手ですばやく効率よく作業できます。解除レバーを引くと吸盤は対象から外れます。多少の曲面にも使用できます。本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着させます。解除レバー付き。
寸法(mm)吸着パット:130×2個質量(kg)1全高(mm)135材質(パット)特殊ゴム材質(ハンドル)アルミニウムサイズ(mm)280×130吸着能力(kg)垂直方向に60以下
サクションリフター 三木ネツレンサクションリフター三木ネツレン
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
60kg サクションリフターセット エスコ60kg サクションリフターセットエスコ
31,900税込35,090
1セット(2個)
翌日出荷
発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様パッド面:フラット材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム全長(mm)376パット径(Φmm)120ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130吸着能力(kg)60総質量(kg)約2.4
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
平面。
材質【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム全長(mm)376高さ(mm)78質量(g)850パッドサイズ(mm)120吸着能力(kg)60
60kg サクションリフター(バキュームゲージ付) エスコ60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)エスコ
19,800税込21,780
1個
欠品中
エスコ品番EA950AG形状【吸着面】平面全長(mm)340材質(パッド)特殊ゴム自重(g)740
サクションリフター