絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(1)
  • Bohle(1)
最大吸着能力(kg)
  • 35
  • 2(4)
  • 5(4)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(7)
  • 24.98(1)
  • 25(8)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(6)
  • 60(7)
  • 70(4)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 130(2)
吸着面寸法(Φmm)
  • 120(1)
  • 123(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サクションリフターとは、対象物に吸い付いて、取手のないものでも運びやすくするための道具のこと。サクションというのは英語で「吸う」という意味で、その名の通り、レバー操作で円盤状の部分から空気を吸い上げ真空状態とすることで対象物に吸着します。冷蔵庫、家具、ガラス板などを運ぶときには大変便利です。形状的には大きな吸盤にハンドルが付いたものや、ハンドルの両端に小さな吸盤が付いたものなど、吸着力の強弱も含めて、いくつかの規格があります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションリフター シングルタイプ モノタロウサクションリフター シングルタイプモノタロウ(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)質量(g)470材質(ゴム)NBR
サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用) Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用)Bohle
19,980税込21,978
1個
当日出荷
握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。自動車用の曲面ガラスへの吸着が可能です。ハンドルレバーの操作だけで簡単に吸着可能です。
用途自動車用フロントガラス、リアガラスなど曲面ガラスに。ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2437材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)35
35kg サクションリフター エスコ35kg サクションリフターエスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
全長(mm)380材質(本体)硬質プラスチック質量(g)750パット径(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)35
サクションリフター