特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等 付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書 質量(kg)1.5( バッテリー含む) 外形寸法(mm)297×181×115 定格電力(W)16 使用温度(℃)0~60 寸法(Φmm)45(握りバー) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)約2(ゼロ状態から) 動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合) 仕様バッテリー充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター 材質黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル 黒×赤(仕上) タイプラバーフォームシール
1個
5,198 税込5,718
欠品中

ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用リチウムイオンバッテリー部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター タイプバッテリーパックモデル、(P)SEラベル付 使用温度(℃)0~60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

GRABO(グラボ)ロックシール
バキュームリフターGRABO用アクセサリーパーツです。
用途より凹凸の激しい表面(10mm程度の突起やくぼみ)にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準ラバーフォームーシールとほぼ同じです。 トラスコ品番602-4811 材質プラスチック、スポンジゴム 寸法(mm)吸着面:290×170 吸着力(kg)最大:170
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

GRABO を使ってより幅広い作業に対応できる新しいアクセサリー品が出ました。 。幅が狭く細長い材料に吸着させることができるアタッチメントです。 。元々装着しているラバーフォームシールを外し、取り換えるだけで簡単に装着できます。また付属のアーチクリップを取付ければ本体にしっかり固定できます。
外形寸法(mm)411×175×315 寸法(mm)371×65(吸着) 材質プラスチック(フレーム)SBR スポンジゴム(黒色)、シリコンフォーム(赤色) 使用温度(℃)0~60 保管環境平常室温(推奨) 仕様【最大保持力】60kg
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

GRABO(グラボ)フィルター SN13017
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用フィルター部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター タイプフィルター
1セット(2個)
429 税込472
9日以内出荷

ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用充電器(ACケーブル付)オプション部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター タイプ充電器(ACケーブル付)
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷