サクションリフター :「凹凸」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA950AC-50、旧EC-50の替パッド交換パッドセット。
パッド寸法(mm)120 入数(個)1
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。
材質特殊ゴム 入数(個)1 パッドサイズ(mm)120
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-25 材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂 形状【吸着面】凹凸 質量(kg)0.51 全高(mm)115 吸着能力(kg)25
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。少々の凹凸にも吸着します。サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●本体材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:50kg●全長:343.2mm●パッドサイズ:Φ120mm●重量:650g●吸着面:凹凸 アズワン品番65-3899-62
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 少々の凹凸にも吸着します。 吸着物に対して垂直方向 装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
仕様●全長:320mm●パッドサイズ:Φ120mm●材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着面:凹凸●吸着能力:50kg(1個あたり)●総重量:1.96kg●ケース付:400×215×195mm アズワン品番65-2283-07
1セット
25,300 税込27,830
翌日出荷

仕様ケース付:315×187×150mm吸着面:凹凸 材質アルミニウム 全高(mm)115 パッドサイズ(Φmm)120 吸着能力(kg)25(1個あたり) 総質量(kg)1.5
1組
18,400 税込20,240
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング