絞り込み
容量(kg)
  • 1.0~3.0
  • 0.3~0.8(3)
  • 0.5~1.0(3)
  • 0.5~1.5(7)
  • 0.6~1.5(2)
  • 1.0~2.0(4)
  • 1.5~2.5(2)
  • 1.5~3.0(8)
  • 2.0~4.0(2)
  • 3.0~5.0(6)
  • 5.0~8.0(3)
  • 9.0~15.0(4)
  • 11.0~14.0(2)
  • 15.0~22.0(4)
  • 22.0~30.0(4)
  • 30.0~40.0(5)
  • 40.0~50.0(5)
  • 50.0~60.0(4)
  • 60.0~70.0(4)
  • 170.0~200.0(2)
ストローク(m)
  • 1.3(2)
ロープ径(Φmm)
  • 2~4未満(2)
ブランド
  • 遠藤工業(1)
  • 千代田通商(1)
  • 日東工器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングバランサーとは、工具などをワイヤーで吊り下げるための器具のこと。組み立て製造ラインなどでの使用例が多く、吊り下げた工具類を必要な高さに固定し、使用時には手元に引き寄せ、使用後の戻しも容易です。手元がすっきりしているため、工具や部品の紛失、破損なども未然に防げます。また、工具類が目の前にあるため、探す手間も省け、作業者の精神的肉体的負担を軽減し作業効率を上げることも可能です。様々な規格の製品が揃っているので、吊り下げる対象の重量によって、適正な製品を選ぶことが出来ます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kg)から絞り込む
0.5~1.5(7)
1.5~3.0(8)
3.0~5.0(6)
9.0~15.0(4)
15.0~22.0(4)
22.0~30.0(4)
30.0~40.0(5)
40.0~50.0(5)
50.0~60.0(4)
60.0~70.0(4)
容量(kg)をもっと見る
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(8件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
バランスエース 日東工器バランスエース日東工器(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
メガホースバランサー 千代田通商メガホースバランサー千代田通商
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。
用途エアツール用バランサー。質量(kg)2.5ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5ホース長さ(m)1.3使用流体空気流体温度(℃)-5~60適合ホースMH-8
スプリングバランサー