スプリングバランサーとは、工具などをワイヤーで吊り下げるための器具のこと。組み立て製造ラインなどでの使用例が多く、吊り下げた工具類を必要な高さに固定し、使用時には手元に引き寄せ、使用後の戻しも容易です。手元がすっきりしているため、工具や部品の紛失、破損なども未然に防げます。また、工具類が目の前にあるため、探す手間も省け、作業者の精神的肉体的負担を軽減し作業効率を上げることも可能です。様々な規格の製品が揃っているので、吊り下げる対象の重量によって、適正な製品を選ぶことが出来ます。
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(kg)」から絞り込む
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(8件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
    用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
  • スプリングバランサー モノタロウ

    スプリングバランサー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
    用途工具等の懸垂に質量(g)460本体寸法(mm)146×100ストローク(m)1.4ロープ径(Φmm)2.5容量範囲(kg)0.6~1.5
  • ツールバランサー TRUSCO

    ツールバランサー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    当日出荷
    小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
    用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
  • バランスエース(リトラクタ) 日東工器

    バランスエース(リトラクタ)

    日東工器(6件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷
    ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
    質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)102×235ストローク(m)1.5
  • バランスエース 日東工器

    バランスエース

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷
    効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
    種別スプリングバランサ
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(5件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
    用途電動ドライバーなどの懸垂。種別軽量型容量範囲(kg)0.5~1.5
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
    用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
    仕様ナイロン繊維ロープ仕様色アイボリー質量(g)360ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)1.2
  • 1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー エスコ

    1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    当日出荷
    質量(g)483寸法(幅W×高さH)(mm)99.5×147容量(kg)1.5~3ワイヤー径(Φmm)2.5ストローク(m)1.4
  • ツールバランサー 中発販売

    ツールバランサー

    中発販売(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
    用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)287.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELFシリーズ 遠藤工業

    ELFシリーズ

    遠藤工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
    ストローク(m)2.5
  • リトラクター 遠藤工業

    リトラクター

    遠藤工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。
  • ツールホースバランサー 遠藤工業

    ツールホースバランサー

    遠藤工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
    ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
  • スプリングバランサ タイゴン 日東工器

    スプリングバランサ タイゴン

    日東工器
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
    ストローク(m)1.5
  • ツールバランサー 中発販売

    ツールバランサー

    中発販売(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    当日出荷
    ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
    用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)199.5質量(kg)0.3容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)0.5ロープ径(Φmm)2.1材質(ワイヤー部)ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線吊下荷重(kg)0.5~1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールバランサー 中発販売

    ツールバランサー

    中発販売
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    当日出荷
    ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
    用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。質量(kg)0.5容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
    用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールバランサーKL-1200 KANON(中村製作所)

    ツールバランサーKL-1200

    KANON(中村製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    経済的・小型 回転式調整キャップ使用により、スプリングの調整が容易です。
    用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げにトラスコ品番808-6121材質鉄、プラスチック容量(kg)0.3~0.8ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リトラクタ- 遠藤工業

    リトラクタ-

    遠藤工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
    用途各種工具類のけんすいに。
  • 0.6- 1.5kg/1.4m スプリングバランサー エスコ

    0.6- 1.5kg/1.4m スプリングバランサー

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    当日出荷
  • リトラクター 遠藤工業

    リトラクター

    遠藤工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 落下防止装置付き(型式Sタイプのみ)で安全性に優れています。
    質量(kg)2機能落下防止
  • ケーブルストッパー 中発販売

    ケーブルストッパー

    中発販売
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ケーブルストッパーは、吊下げた工具を任意の高さに調整できます。
    用途ReelexツールバランサーSTB-30A・50Aタイプ、TB-10タイプ、STB-15タイプに。トラスコ品番375-4308全長(mm)13質量(g)6
  • リトラクタ- 落下防止装置付 遠藤工業

    リトラクタ- 落下防止装置付

    遠藤工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
    用途各種工具類のけんすいに。仕様落下防止装置材質ワイヤロープ:炭素鋼全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3
  • エアーツールバランサー 遠藤工業

    エアーツールバランサー

    遠藤工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。
    最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)6.3調整方法ラチェット式
  • 敷鉄板吊フック:ワイヤー付 FSC藤原産業

    敷鉄板吊フック:ワイヤー付

    FSC藤原産業
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    3日以内出荷
    敷鉄板(養生鉄板)をクレーンで安全に吊り上げ・移動するときに使います。ワイヤーセット済みですぐにご使用できます。フック(バールセッター)の特徴。 180°スイング接続構造。ワイヤー・チェーンの接続部が180°スイング。吊り荷の引き起こし・反転・引き倒し時でも、吊り環部に無理な力がかかりにくく安全です。 360°回転スイベル機能。大型ボールを使用したスイベル構造により、吊り上げ時の荷物の不要な回転を防止。吊り荷の外れ・ねじれリスクを低減します。 クレーン動力で反転・引き抜き可能。ラッチの吊り支点を移動させることで、クレーンの動力を利用した反転・引き抜き作業が行えます。省力化と作業効率アップに貢献。 簡単操作ロック機能。押し込みピン方式の開閉ロックを採用。軍手・皮手袋着用時でも操作しやすいワンプッシュタイプです。
    全長(m)1.5
  • 5.0- 9.0kg/2.5m スプリングバランサー エスコ

    5.0- 9.0kg/2.5m スプリングバランサー

    エスコ
    ¥49,500税込¥54,450
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA987ZB-9A質量(g)5400容量(kg)5~9ワイヤー径(Φmm)3ストローク(m)2.5サイズ(Φmm)220
  • Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ 中発販売

    Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ

    中発販売
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなアルミボディで頑丈です。 作業場回りがスッキリ 保護カバー装着でホースが長持ちします。 トルク調整が簡単・安全です RoSH対応です。
    用途各種エアー工具類の吊下げ材質ホース:ポリウレタン、ケース:アルミダイキャスト接続口径INR3/8OUTRc1/4内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.8ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×10.8
  • スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m 遠藤工業

    スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m

    遠藤工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番541-6205質量(kg)27.5タイプ標準タイプ容量(kg)70.0~90.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
  • メガホースバランサー 千代田通商

    メガホースバランサー

    千代田通商
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。
    用途エアツール用バランサー。質量(kg)2.5ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5ホース長さ(m)1.3使用流体空気流体温度(℃)-5~60適合ホースMH-8
  • スプリングバランサー エスコ

    スプリングバランサー

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    エアー工具、電動工具の使用時に。
    材質鉄質量(g)425容量(kg)0.3~0.8本体寸法(mm)99.5 (W)×147 (H)ストローク(m)1.4寸法(Φmm×m)ワイヤーロープ:2.5×1.6
  • 1.0- 2.0kg/1.4m スプリングバランサー エスコ

    1.0- 2.0kg/1.4m スプリングバランサー

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
  • スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m 遠藤工業

    スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m

    遠藤工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様急速巻き上げ防止装置付き全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76速度40m/min以上(目安)停止距離100mm以内
  • プレントロリ 遠藤工業

    プレントロリ

    遠藤工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.6許容荷重(kg)125最小回転半径(mm)600適合ビーム幅(mm)50・75
  • リンクチェーン(汎用チェーン) コンドーテック

    リンクチェーン(汎用チェーン)

    コンドーテック
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷
    用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。質量(kg)27呼び7質量(kg/m)0.909(27.27/30m)表面処理ユニクロメッキ内長P(mm)37内幅W(mm)10
  • RS PRO 工具バランス装置 RS PRO

    RS PRO 工具バランス装置

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    負荷容量 = 3.0kg。最大とラベル = 1600mm。。RS Pro のツールバランサです. RS Pro のツールバランサ製品をご紹介します。ドイツ式の工具バランサは、簡単に調整できる張力を備えているため、手動工具の収納と位置決めが容易です。このツールバランサは、疲労を防止し、 RSI (反復的なひずみによる負傷)によって発生する可能性のある負傷のリスクを軽減する重要な装置です。これにより、工具を使用するときの生産性と効率を高めることができます。RS Pro のこの機器は、生産ラインでの軽量工具の使用など、反復作業のような幅広い用途に最適です。特長と利点:. この RS Pro 工具バランサは、調整可能な張力を備えており、ノブを時計回りに回すと張力が高くなり、内部ノブを引くと張力が解放されます 幅広いドライバに適している ケーブルストップを備えた 1.6 m の収納可能なコードを提供し、オーバーヘッドを解消します スプリングバランサは耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、使用環境でバランサーや Durable (メカニズム)が損傷しないようにします。 GET 工具のオペレータや疲労による筋骨格損傷のリスクを軽減するように設計されています 疲労を軽減し、ユーザーの生産性を向上させることもできます. 用途:. ツールバランサ(スプリングバランサ)は、ツールの負荷をユーザーが軽減するために、ツールを持ち上げてサスペンドするために使用するデバイスです。職場でスプリングバランサを使用すると、ユーザーの健康と安全、及びユーザーが作業する環境にさまざまな利点があります。 これは、特に空圧工具やドライバーなどの軽量工具を繰り返し使用する場合や、車両組み立てラインなどの重工業工程で作業する場合など、効率的で人間工学に基づいた方法で作業するために不可欠な工具です。ワークスペースを適切に整理できるだけでなく、高価な工具が床に落ちて損傷するのを防ぎます。さらに重要なのは、工具が落下してユーザーが負傷するのを防ぐことです。 バランサは、次のようなさまざまな用途に適しています。 製造ライン ベンチまたはラインアセンブリ 反復的なジョブ 重い工具を常に持ち上げる作業. ワークスペースでツールバランサを使用する利点は何ですか。ワークスペースでツールバランサを使用することには多くの利点があります。以下は、主に安全装置として、このようなツールの重要性を強調するためのものです。 ユーザは、完了している作業に合わせて、必要な場所に工具や機器を配置でき、ユーザが再配置するまで移動できません スプリングバランサは、一時停止しているアイテムの重量を中和し、ツールや機器を重量のない状態にして、オペレータから負荷を取り除きます RSI の負傷とユーザーによる手動操作を削減します 疲労が軽減され、生産性が向上します バランサーを使用することで、ワークステーションをより整理整頓し、ツールを常に適切な場所に配置できます 工具の損傷を軽減し、工具の寿命を延ばし、長期的にはコスト効率を高めます. この RS Pro ツールバランサの使用可能な負荷. ; 793-2774 793-2774 0.5 ~ 1.2 kg ; 793-2777 793-2777 1.0 ~ 2.0 kg ; 793-2771 793-2771 2.0 ~ 3.0 kg
  • 遠心機用バランサー トミー工業

    遠心機用バランサー

    トミー工業
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    5日以内出荷
    遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。
  • 0.5- 1.0kg ツールバランサー(アイボリー) エスコ

    0.5- 1.0kg ツールバランサー(アイボリー)

    エスコ
    ¥6,620税込¥7,282
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)0.4色アイボリー容量(kg)0.5~1.0本体寸法(mm)85(W)×101(H)ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)2
  • スプリングバランサー(大容量タイプ) 遠藤工業

    スプリングバランサー(大容量タイプ)

    遠藤工業
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    重量物の懸垂に威力を発揮します。
    用途ナットランナーの懸垂・大型扉の補助動力ストローク(m)1.2ロープ径(Φmm)6
  • スプリングバランサー(クリーンルーム仕様) 遠藤工業

    スプリングバランサー(クリーンルーム仕様)

    遠藤工業
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    29日以内出荷から34日以内出荷
    半導体集積回路、液晶パネルなどの製造工程で使用するトルクドライバーや、バキュームピンセット等の手動工具の懸垂に最適です。 クリーンルーム清浄度クラス5(ISO14644-1)/クラス100(Fed. Std-209E)に対応。密閉型のケースが粉塵の飛散を防止します。 静電気対応済。ケースが導電性のためワイヤを使ってアースを取ることが出来ます。
    ストローク(m)0.9
  • 反力吸収バランサー 遠藤工業

    反力吸収バランサー

    遠藤工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    14日以内出荷
    360度方向に動く上部ホルダと手元のクランプで可動域が広くあらゆる角度からの締め付け作業が簡単に行えます。
    トルク(N・m)15
スプリングバランサー