絞り込み
容量(kg)
  • 1.5~3.0
  • 0.3~0.8(3)
  • 0.5~1.0(3)
  • 0.5~1.5(7)
  • 0.6~1.5(2)
  • 1.0~2.0(4)
  • 1.0~3.0(3)
  • 1.5~2.5(2)
  • 2.0~4.0(2)
  • 3.0~5.0(6)
  • 5.0~8.0(3)
  • 9.0~15.0(4)
  • 11.0~14.0(2)
  • 15.0~22.0(4)
  • 22.0~30.0(4)
  • 30.0~40.0(5)
  • 40.0~50.0(5)
  • 50.0~60.0(4)
  • 60.0~70.0(4)
  • 170.0~200.0(2)
ストローク(m)
  • 1.3(5)
  • 1.4(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
ロープ径(Φmm)
  • 2~4未満(6)
ブランド
  • 遠藤工業(5)
  • 中発販売(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングバランサーとは、工具などをワイヤーで吊り下げるための器具のこと。組み立て製造ラインなどでの使用例が多く、吊り下げた工具類を必要な高さに固定し、使用時には手元に引き寄せ、使用後の戻しも容易です。手元がすっきりしているため、工具や部品の紛失、破損なども未然に防げます。また、工具類が目の前にあるため、探す手間も省け、作業者の精神的肉体的負担を軽減し作業効率を上げることも可能です。様々な規格の製品が揃っているので、吊り下げる対象の重量によって、適正な製品を選ぶことが出来ます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kg)から絞り込む
0.5~1.5(7)
1.5~3.0
3.0~5.0(6)
9.0~15.0(4)
15.0~22.0(4)
22.0~30.0(4)
30.0~40.0(5)
40.0~50.0(5)
50.0~60.0(4)
60.0~70.0(4)
容量(kg)をもっと見る
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
ツールバランサー 中発販売ツールバランサー中発販売(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)287.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー エスコ1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサーエスコ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
質量(g)483寸法(幅W×高さH)(mm)99.5×147容量(kg)1.5~3ワイヤー径(Φmm)2.5ストローク(m)1.4アズワン品番64-7988-41
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ELFシリーズ 遠藤工業ELFシリーズ遠藤工業
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)2.5
エアーツールバランサー 遠藤工業エアーツールバランサー遠藤工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。
最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)6.3調整方法ラチェット式
リトラクタ- 遠藤工業リトラクタ-遠藤工業
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
用途各種工具類のけんすいに。全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3
Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ 中発販売Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ中発販売
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトなアルミボディで頑丈です。 作業場回りがスッキリ 保護カバー装着でホースが長持ちします。 トルク調整が簡単・安全です RoSH対応です。
用途各種エアー工具類の吊下げ材質ホース:ポリウレタン、ケース:アルミダイキャスト接続口径INR3/8OUTRc1/4内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.8ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×10.8
スプリングバランサー