商品豆知識
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削ができます。
用途木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削。
仕様木工用、ソフトグリップ付き
材質ヤスリ部:SKS-8
握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。
材質ヤスリ部:SKS-8
使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。
適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材
全長(mm)175
材質亜鉛メッキ
SK11ボードヤスリRC専用の替刃です。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。
刃には方向性があり、一方向に削れます。本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。
適合材石膏ボード・ケイカル板・木材
適合機種SK11ボードヤスリSRC-1
寸法(mm)刃部:約140×42
材質(刃)炭素工具鋼SK7
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
用途にあわせて選べる6本組セットです。平型は平面の仕上げに最適です。半丸形は曲内面の仕上・すみの仕上に使用します。丸型は丸穴の仕上に使用します。
四角型は直交する二面の仕上に使用します。三角型は直角より小さい角をもつ二面の仕上に使用します。
用途バリ取り、面取りなどの金属修正加工、木材、プラスチックの小さな細工作業。
適合材金属、木材、プラスチック
仕様収納用ビニールケース付
材質(グリップ)プラスチックハンドル
1パック(6本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。
研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。
刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。
寸法(mm)刃部:約140×42
材質(本体)亜鉛合金
材質(刃)炭素工具鋼SK7
適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。
幅(mm)約40
材質(本体)アルミ合金
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。
材質SKS材
軸径(Φmm)2.35
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材木工
木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。
適合材木工
形状球型
材質SKS材
軸径(Φmm)2.35
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材料への喰い付き感が抜群のワイドタイプの万能ヤスリです。材料への喰い付きがよくなる、特殊目立て仕様です。各種材料の荒削り用としてお使いください。研削後の仕上がり面は、荒くなります。ガリガリとスピーディーな作業ができます。また、ヤスリ面がワイド仕様なので、一度に作業できる面積も広くなっています。
用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・プラスチックなど、様々な材料の荒削り作業。
タイプワイド
ヤスリ目特殊目(荒削り用)
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。