RS Pro 磁気やすり RS PRO 5 ピース磁気やすりセットは、 つの磁気ファイルで構成された優れた汎用やすりセットです。作業場の材料、コンタクト、整流子のセグメントなどの清掃など、さまざまな手作業のやすりでの使用に最適です。 RS Pro 磁気やすりセットには、丸型ハンドル付きの ピースやすりとして製造された つの汎用磁気やすりが含まれており、信頼性が高く、すぐに使用できるセットです。やすりは、切抜きエッジのある二重カット面を備えていて、縁を誤ってバリ取りしないで TOP とボトムから表面を保護します。やすりの薄型設計は、スパークプラグやコンタクトなど、やすりを必要とする狭い隙間にアクセスするのに最適です。 RS Pro 磁気やすり 点セットは、便利な透明プラスチックポーチ入りで提供されるため、使用しないときにやすりを安全に保管することができます。 特長と利点 5 個の汎用マグネトファイル ?作業場の材料、接点、整流子のセグメントの軽い清掃やファイリングに最適 ?端がカットされていない二重カット面 ?丸みのあるハンドルを備えた一体型設計により、快適性と操作性が向上しています ?透明なプラスチック製保管ポーチ付き 用途 マグネトやすりは、あらゆる用途のファイリング作業に最適な手持ち工具です。一般的に、丸形ハンドルのやすりで構成された一体型設計として製造されています。磁気やすりは、多くの場合、薄型フラット設計になっているため、さまざまな材料の狭い隙間にアクセスするのに最適です。一般的に、次のようなさまざまな器具や材料のクリーニング、バリ取り、やファイリングに使用されます。 ?電気接点 ?スパークプラグ ?ワークショップ教材 ?整流子セグメント スイッチ よくある質問 汎用マグネトやすりがあります 作業場の材料、コンタクト、整流子のセグメントの軽いファイリングとクリーニングに適しています カット面はエッジを残したまま仕上げています 丸みを帯びたハンドル 高炭素鋼製です ビニール袋入り やすりの厚さはどのくらいですか? RS Pro ピース磁気やすりセットに含まれているやすりは、厚さが 1.10 mm で、狭い隙間にアクセスするのに最適です。 ファイルの長さはどのくらいですか? このセットのやすりは、ハンドルを含めてすべて長さが 160 mm で、やすり自体の長さは 100 mm です。 複目の面とは何ですか? ダブルカットとは、切断面の歯を指します。ダブルカットやすりは、クロスタイプのパターンを形成する 組の歯を備え、ダブルカットの歯が形成されています。ダブルカットやすりは中目の歯を備え、中程度の量のストックをすばやく取り除くのに最適です。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセット長さ = 160mm個数 = 5
1セット
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
やすりの種類 = 精密やすり。長さ = 146mm。。Magnetoファイル. 簡単なファイリング及び工場用材料、コンタクト、整流子のセグメントのクリーニング向け万能Magnetoファイル カット面はエッジを残したまま仕上げています 5個パックで販売
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。