ヤスリ :「切削 チップ 種類」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ソフトグリップハンドル付きダブル荒目やすりです メーカー独自のブランド RS PRO のダブル荒目裁断スクエア手動やすりをご紹介します。高品質の一体型手動工具で、さまざまな材質の正方形、長方形、直角のノッチや、スロット、キー溝の加工に最適です。 RS Pro のこの業務用角形手持ちやすりは、高炭素含有鋼製で、耐久 Durable 性の高い信頼性の高いファイルで、さまざまな環境で長期間使用できます。このヤスリは、二重カット面と対角カット歯の付いたエッジを備えており、互いに TOP に圧力をかけて、より激しい素材の除去を実現できます。ダブルカットやすりは、荒目を備え、非常に滑らかな仕上げを維持しながら、より激しい Rapid 府省スペースに役立ちます。やすりのエッジや表面も先細で、徐々にやすりがけやバリ取りができるため、狭い場所での作業に最適です。 RS Pro 二重荒目やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えています。快適性と操作性 GET を実行すると、最小限の労力で最大限の効率を発揮できます。ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。 特長と利点 Durable カーボンスチール製 ?エッジとサーフェスがチップをテーパしすぎている ?人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 ?さまざまな材料に使用できます ?吊り下げ用の穴付きで保管が容易 ?中程度の余分な素材をすばやく効率的に除去するためのダブル荒目カット ?穴をスロットに変えるなど、さまざまなファイリングや成形作業に適しています 用途 角形やすりは、さまざまな材料のノッチやキーホールとの併用に最適なファイリングハンドツールの一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面や、荒目、スムースなどさまざまな粗さのものを用意しています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。角形やすりは、特定の用途に対応できるようにさまざまなサイズが用意されています。過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの細かいバリ取りまで、さまざまな用途に対応できます。 角形やすりは、直角、長方形、正方形のノッチの作成や、次のような用途に最適です。 溶接 産業用 配管 自動車 金属加工 よくある質問 複目の面とは何ですか? ダブルカットとは、切断面の歯を指します。セカンドカットやすりには、クロスタイプのパターンを形成する 組の歯があり、ダブルカットの歯を形成します。ダブルカットやすりは中目の歯を備え、中程度の量のストックをすばやく取り除くのに最適です。 荒目は何ですか? 荒目はやすりの粗さを表し、その他には 次カットや滑らかなカットなどがあります。荒目が切削されたやすりは粗目で、比較的スムーズな仕上げを維持しながら、ストック材を Rapid 府します。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。 ファイルの全体的な長さはどのくらいですか? このファイルの全長は 200 mm です。
仕様形状 = 角型カットタイプ = 荒目長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 荒目やすり(ソフトグリップハンドル付 RS PRO ブランドのダブル荒目丸形手やすりをご紹介します。バリ取りや各種材料の穴の拡大に使用する高品質の一体型手動工具です。RS PRO ブランドのダブル荒目やすりをご紹介します。 RS PRO は、さまざまな材料の穴開けに使用します。 RS Pro のこの業務用丸形平やすりは、高炭素含有スチール製で、耐久性と信頼性が高く Durable (寿命が長い)、さまざまな環境で使用できます。このヤスリは、二重カット面と対角カット歯の付いたエッジを備えており、互いに TOP に圧力をかけて、より激しい素材の除去を実現できます。ダブルカットやすりは、荒目を備え、非常に滑らかな仕上げを維持しながら、より激しい Rapid 府省スペースに役立ちます。やすりのエッジや表面も先細で、徐々にやすりがけやバリ取りができるため、凹面での作業に最適です。 RS Pro 二重荒目半丸やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しているため、最小限の労力で最大限の効率を発揮 GET することができます。ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。 特長と利点 Durable カーボンスチール製 ?エッジとサーフェスがチップをテーパしすぎている ?人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 ?さまざまな材料に使用できます ?吊り下げ用の穴付きで保管が容易 ?中程度の余分な素材をすばやく効率的に除去するためのダブル荒目カット ?さまざまなファイリング作業や穴の切り出しに適しています 一般的な用途 丸やすりは、さまざまな材料の凹面での使用に最適なファイリングハンドツールの一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面や、荒目、スムースなどさまざまな粗さのものを用意しています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。 丸やすりは、彫刻や宝石加工に最適ですが、次のような用途でも使用されます。 溶接 産業用 配管 自動車 金属加工 複目の面とは何ですか? この場合はダブルカットとは、切断面の歯を指します。セカンドカットやすりには、クロスタイプのパターンを形成する 組の歯があり、ダブルカットの歯を形成します。ダブルカットやすりは中目の歯を備え、中程度の量のストックをすばやく取り除くのに最適です。 荒目は何ですか? 荒目はやすりの粗さを表し、その他には 次カットや滑らかなカットなどがあります。荒目が切削されたやすりは粗目で、比較的スムーズな仕上げを維持しながら、ストック材を Rapid 府します。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。 ファイルの全体的な長さはどのくらいですか? このファイルの全長は 200 mm です。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷