RS Pro チェーンソーやすり、中目 3/16 インチ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのチェンソーやすりをご紹介します。チェーンソーの歯やその他の素材の研磨に適したさまざまなやすりを取り揃えています。RS Pro チェンソーやすりは、高速かつ効率的な研磨と素材のバリ取りを実現する耐腐食性セカンドカット加工を施した高炭素鋼製の丸やすりタイプです。この Durable なチェーンソーやすりは、 RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、人間工学に基づいたグリップと操作を実現します。 特長と利点 .チェンソーチェーンの溝に簡単にアクセスできる丸形のファイルタイプ .高炭素鋼製 .高速シャープおよび Rapid Cutting 用のセカンドカット粗さ .さまざまなファイルハンドルに対応 . 各種サイズを用意 一般的な用途 チェンソーやすりは、丸形やセカンドカットグレードにより、チェーンソーの歯を精密に研ぐのに最適なやすりです。ファイリングツールは、次のような幅広い用途にも使用されます。ウッドワーク . 金属加工 . 産業用 チェンソーやすりがけ工具のメンテナンス方法 時間が経過すると、やすりの歯に汚れや異物が堆積し、ファイルの切削品質が低下して効果が低下することがよくあります。これを防止するには、使用後にやすりブラシを使用して、堆積している異物を除去します。 他にどのようなサイズがありますか. RS Pro チェンソーやすりは、次のサイズで提供されています。5/32 ~ 150 mm ( 6 インチ): 1467335 . 3/16 ~ 200 mm ( 8 インチ): 1467336 . 7/32 ~ 200 mm ( 8 インチ): 1467337
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mm
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
RS Pro チェーンソーやすり、中目 3/16 インチ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのチェンソーやすりをご紹介します。チェーンソーの歯やその他の素材の研磨に適したさまざまなやすりを取り揃えています。RS Pro チェンソーやすりは、高速かつ効率的な研磨と素材のバリ取りを実現する耐腐食性セカンドカット加工を施した高炭素鋼製の丸やすりタイプです。この Durable なチェーンソーやすりは、 RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、人間工学に基づいたグリップと操作を実現します。 特長と利点 .チェンソーチェーンの溝に簡単にアクセスできる丸形のファイルタイプ .高炭素鋼製 .高速シャープおよび Rapid Cutting 用のセカンドカット粗さ .さまざまなファイルハンドルに対応 . 各種サイズを用意 一般的な用途 チェンソーやすりは、丸形やセカンドカットグレードにより、チェーンソーの歯を精密に研ぐのに最適なやすりです。ファイリングツールは、次のような幅広い用途にも使用されます。ウッドワーク . 金属加工 . 産業用 チェンソーやすりがけ工具のメンテナンス方法 時間が経過すると、やすりの歯に汚れや異物が堆積し、ファイルの切削品質が低下して効果が低下することがよくあります。これを防止するには、使用後にやすりブラシを使用して、堆積している異物を除去します。 他にどのようなサイズがありますか. RS Pro チェンソーやすりは、次のサイズで提供されています。5/32 ~ 150 mm ( 6 インチ)(: 1467335 ) : 1467335 . 3/16 ~ 200 mm ( 8 インチ)(: 1467336 ) : 1467336 . 7/32 ~ 200 mm ( 8 インチ)(: 1467337 ) : 1467337
仕様形状 = 丸型カットタイプ = セコンドカット長さ = 200mm
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
RS Pro チェーンソーやすり(中目 5/32 インチ) 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのチェンソーやすりをご紹介します。チェーンソーの歯やその他の素材の研磨に適したさまざまなやすりを取り揃えています。RS Pro チェンソーやすりは、高速かつ効率的な研磨と素材のバリ取りを実現する耐腐食性セカンドカット加工を施した高炭素鋼製の丸やすりタイプです。この Durable なチェーンソーやすりは、 RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、人間工学に基づいたグリップと操作を実現します。 特長と利点 .チェンソーチェーンの溝に簡単にアクセスできる丸形のファイルタイプ .高炭素鋼製 .高速シャープおよび Rapid Cutting 用のセカンドカット粗さ .さまざまなファイルハンドルに対応 . 各種サイズを用意 一般的な用途 チェンソーやすりは、丸形やセカンドカットグレードにより、チェーンソーの歯を精密に研ぐのに最適なやすりです。ファイリングツールは、次のような幅広い用途にも使用されます。ウッドワーク . 金属加工 . 産業用 チェンソーやすりがけ工具のメンテナンス方法 時間が経過すると、やすりの歯に汚れや異物が堆積し、ファイルの切削品質が低下して効果が低下することがよくあります。これを防止するには、使用後にやすりブラシを使用して、堆積している異物を除去します。 他にどのようなサイズがありますか. RS Pro チェンソーやすりは、次のサイズで提供されています。5/32 ~ 150 mm ( 6 インチ)(: 1467335 ) : 1467335 . 3/16 ~ 200 mm ( 8 インチ)(: 1467336 ) : 1467336 . 7/32 ~ 200 mm ( 8 インチ)(: 1467337 ) : 1467337
仕様形状 = 丸型カットタイプ = セコンドカット長さ = 150mm
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
RS Pro 荒目 角先細鋸や 信頼性の高いメーカー独自ブランド RS Pro のテーパーソーやすりは、 Durable な手持ち式RS Pro 荒目 角テーパー鋸やすりは、 Durable High カーボン含有鋼製で、寿命が長く、高い効率を誇ります。テーパー鋸やすりは RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と制御性が向上しています。 特長と利点 .スリムなテーパ設計により、細部まで鮮明に表示 RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 60 度の歯を備えたさまざまな鋸のやすりがけや研磨に最適 .バリ取りを効果的に行うため、荒目を 枚切断します 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? RS Pro テーパー鋸やすりは、 60 の角度の各種鋸に最適です。 やすりのカットとは何ですか? RS Pro 先細鋸やすりは、荒目を切削して鋸刃をすばやく効率 何枚の面を切断しますか? RS Pro テーパー鋸やすりの つの面はすべて切断されているため、やすりがけやバリ取りをアングルに行うことができ、非常に効率的な手持ちやすりです。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = スリースクエアカットタイプ = 荒目長さ = 150mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
RS Pro シングルカットダブルエンド鋸やすり 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランド RS Pro ダブルエンド鋸やすりは Durable 手持ち式工具です。さまざまな鋸の研磨に最適ですが、バリ取りや研磨に使用することができます。RS Pro ダブルエンド鋸やすりは、 Durable High Carbon 含有鋼製で、長寿命と高効率を実現します。ダブルエンド鋸やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と制御性が向上しています。 特長と利点 .基本的に 2 つのファイルを 1 つにまとめた長いファイル .精密なテーパエッジ . RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 . 60 度の歯を備えたさまざまな鋸のやすりがけや研磨に最適 . 1 枚のカット面で効果的なシャープ化とスムージングを実現 用途 エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY このファイルはどのような材料で使用できますか. RS Pro ダブルエンド鋸やすりは、 60 ° の角度のさまざまな鋸での使用に最適です。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro ダブルエンド鋸やすりは、単目の面を備えています。 何枚の面を切断しますか. RS Pro ダブルエンド鋸やすりの 3 つの面はすべて切断され、角度を付けても研磨やバリ取りを行うことができるため、非常に効率的な手作業です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすり長さ = 175mm
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。