ヤスリ :「クロム研磨剤」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ・鉛・プラスチックなど目の詰まりやすい物ようです。 表面に硬質クロムを施す事により高耐久性と、信じられないほどの切り粉の剥離性を実現。 表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途アルミ、鉛、プラスチックなどの目のつまりやすいワークに最適 全長(mm)235 刃長(mm)120 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 形状平形 適合材アルミ、鉛、プラスチックなど
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブライト900 ヴァリト+S ツボサン 動画あり
バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。
用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。 形状 幅(mm)11 厚さ(mm)3.5
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブライト900 ヴァリト 4種類セット ツボサン 動画あり
バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
1セット(4本)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツボサンBREX 平 荒/細
目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金 形状 寸法(mm)11×3.5 タイプ【目種】荒目/細目
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷