ヤスリ :「目立て」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組ヤスリ 平 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組ヤスリ 半丸 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150 刃長(mm)40 目の粗さ細目
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)235 刃長(mm)150 目の粗さ中目 適合材鉄などの金属全般
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 目の粗さ中目
1セット(3本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)190 刃長(mm)100 目の粗さ中目 適合材鉄などの一般金属
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状シノギ 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度#300
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8733 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状先細 全長(mm)215 タイプ5本組中目 刃長(mm)110 目の粗さ02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。 刃幅(mm)11 刃厚(mm)3.5
1セット(5本)
5,598 税込6,158
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状両甲 幅(mm)4 厚さ(mm)2.2 全長(mm)170 タイプ12本型 ヤスリの長さ(mm)70 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状三角
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状楕円 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状ハマグリ 幅(mm)4.2 厚さ(mm)2.2 全長(mm)170 タイプ12本型 ヤスリの長さ(mm)70 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8683 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状両甲 粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。 全長(mm)170 タイプ12本組中目 刃長(mm)70 刃幅(mm)4 刃厚(mm)2.2
1セット(12本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。 材質本体:SK材 形状菱型 刃長(mm)75 目の粗さ単目 適合材プラスチック 目数【ヤスリ】28CUT/cm
1本
799 税込879
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
形状ダ円 適合材
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。 材質本体:SK材 形状菱型 刃長(mm)100 目の粗さ単目 適合材プラスチック 目数【ヤスリ】26CUT/cm
1本
869 税込956
翌々日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 仕様木柄付BP入り
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。 材質本体:SK材 形状菱型 刃長(mm)125 目の粗さ単目 適合材プラスチック 目数【ヤスリ】22CUT/cm
1本
990 税込1,089
当日出荷

ツボサン鉄工ヤスリ 角
エコ商品
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8241 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状 全長(mm)490 タイプ中目 刃長(mm)400 刃幅(mm)18 刃厚(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷

鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。 材質本体:SK材 形状菱型 刃長(mm)150 目の粗さ単目 適合材プラスチック 目数【ヤスリ】20CUT/cm
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-7987 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状楕円 粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。 全長(mm)215 タイプ5本組中目 刃長(mm)110 刃幅(mm)11 刃厚(mm)6.5
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

ツボサン組ヤスリ
目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8205 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状腹丸 全長(mm)215 タイプ5本組細目 刃長(mm)110 目の粗さ03(細目) 1cm当たり27cutの目が刻まれています。 刃幅(mm)12 刃厚(mm)3.5
1セット(5本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

平、半丸、丸の3本セットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ツボサン鉄工ヤスリ 三角
エコ商品
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS-B4703適合品です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番493-1521 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状三角 全長(mm)430 タイプ中目 刃長(mm)350 刃幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8271 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状刀刃 粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。 厚さ(mm)1 全長(mm)170 タイプ12本組中目 刃長(mm)70 刃幅(mm)4.5 刃厚(mm)2
1セット(12本)
17,980 税込19,778
翌日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番107-7079 セット内容平・半丸・丸・角・三角 各1本入り 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状5種セット 全長(mm)215 タイプ5本組中目 刃長(mm)110
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8756 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 全長(mm)200 タイプ8本組中目 刃長(mm)100 目の粗さ02(中目) 1cm当たり16cutの目が刻まれています。 刃幅(mm)9.5 刃厚(mm)3
1セット(8本)
5,998 税込6,598
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8752 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。 全長(mm)215 タイプ5本組中目 刃長(mm)110 刃幅(mm)12 刃厚(mm)3.5
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験などに。 形状 タイプ粗さ:荒目 刃長(mm)350 刃幅(mm)15 刃厚(mm)15
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8766 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 全長(mm)170 タイプ12本組中目 刃長(mm)70 目の粗さ02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。 刃幅(mm)4.2 刃厚(mm)2
1セット(12本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8762 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 粒度03(細目) 1cm当たり32cutの目が刻まれています。 全長(mm)185 タイプ10本組細目 刃長(mm)85 刃幅(mm)7.3 刃厚(mm)2.5
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷