ヤスリ :「プラスチック研磨」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。 トラスコ品番468-9917 材質合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)138 タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。 柔軟性が高く被削材にフィットします。 サビに強いステンレス製です。 柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。 全長(mm)250 厚さ(mm)0.6 粒度#325 形状へら型 材質ステンレス 適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)