絞り込み
ブランド
  • 三木ネツレン
  • エスコ(135)
  • スリーエッチ(34)
  • 大洋製器工業(31)
  • 水本機械製作所(19)
  • スーパーツール(16)
  • イーグルクランプ(15)
  • マーテック(13)
  • オーエッチ工業(11)
  • コンドーテック(11)
  • NiteIze(9)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(6)
  • pewag(5)
  • クロスビー(5)
  • JSH(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
  • ユノコンセプト(3)
  • TRUSCO(2)
使用荷重(t)
  • 0.25(1)
  • 0.5(6)
  • 0.75(1)
  • 1(16)
  • 1.5(1)
  • 2(14)
  • 3(11)
  • 3.2(2)
  • 4(1)
  • 5(8)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
覆工板吊フック 三木ネツレン覆工板吊フック三木ネツレン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
PF型 パイプ吊フック 三木ネツレンPF型 パイプ吊フック三木ネツレン
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
ZN型 絶縁フック 三木ネツレンZN型 絶縁フック三木ネツレン
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
トラスコ品番158-2225質量(kg)2.5全幅(mm)S1:85寸法(Φmm)吊環:70全高H(mm)315
DD-B型 フック 三木ネツレンDD-B型 フック三木ネツレン
22,980税込25,278
1個
当日出荷
SO型 フック 三木ネツレンSO型 フック三木ネツレン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
DD-BW型 フック 三木ネツレンDD-BW型 フック三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番158-2149質量(kg)11.7全幅(mm)S1:400寸法L2(mm)180全高H(mm)364爪長さ(mm)L1:100
CH-N型 横吊カム付フック 三木ネツレンCH-N型 横吊カム付フック三木ネツレン
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
絶縁フック 三木ネツレン絶縁フック三木ネツレン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
溶接時の漏電スパーク・感電事故防止に。ワイヤーロープや器具の損傷防止に。クランプのカムや受金歯部のスパーク損傷防止に。人体接触による感電防止に。
性能耐電圧=乾燥状態 10KV・水濡状態 2.5KV
CH-NF型 無傷カム付フック 三木ネツレンCH-NF型 無傷カム付フック三木ネツレン
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
押え金及び受金に高カアルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊クランプです。ねじりコイルばねの働きによって初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
SO型 かぎ形吊フック 三木ネツレンSO型 かぎ形吊フック三木ネツレン
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
トラスコ品番158-2148径(Φmm)【吊環】50全幅(mm)40基本使用荷重(t)5全高(mm)240爪長さ(mm)125
CH-NW型 カム付フック 三木ネツレンCH-NW型 カム付フック三木ネツレン
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
鋼板の水平吊、重ね吊クランプです。フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
トラスコ品番158-0547径(Φmm)【吊環】45全幅(mm)130基本使用荷重(t)5全高(mm)345クランプ範囲(mm)0~80
CH-N型 カム付フック 三木ネツレンCH-N型 カム付フック三木ネツレン
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
ZN-C型 絶縁フック 三木ネツレンZN-C型 絶縁フック三木ネツレン
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
LP-W型 天びん式板フック 三木ネツレンLP-W型 天びん式板フック三木ネツレン
189,800税込208,780
1組
翌々日出荷
厚板、至等板の重ね吊りに使用できます。
HB-NW型 フック 三木ネツレンHB-NW型 フック三木ネツレン
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
鋼板の重ね吊りなどに最適です。
全幅(mm)S1:300寸法(Φmm)吊環70寸法L2(mm)107全高H(mm)500爪長さ(mm)L1:70
F-DL-O型 広口フック 三木ネツレンF-DL-O型 広口フック三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
厚板で大物の重量物等の作業に最適です。
DL型 フック 三木ネツレンDL型 フック三木ネツレン
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
トラスコ品番158-0585質量(kg)13.5全幅(mm)S1:162寸法(Φmm)吊環:70寸法L2(mm)80全高H(mm)360爪長さ(mm)L1:90寸法Tmax(mm)75
DL-B型 フック 三木ネツレンDL-B型 フック三木ネツレン
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
DL-B/B型 フック 三木ネツレンDL-B/B型 フック三木ネツレン
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
CH-NW型 横吊カム付フック 三木ネツレンCH-NW型 横吊カム付フック三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
CH-NF型 無傷横吊カム付フック 三木ネツレンCH-NF型 無傷横吊カム付フック三木ネツレン
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から7日以内出荷
押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。
質量(kg)13.5寸法L(mm)360寸法d(mm)43寸法S(mm)56寸法D(mm)70厚さT(mm)75 (MAX)寸法l1(mm)90寸法l2(mm)80寸法S1(mm)162
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種別ワイヤー外れ止め付
重量フック