絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.25(1)
  • 0.5(6)
  • 0.75(1)
  • 1(11)
  • 1.5(1)
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 3.2(2)
  • 5(3)
ブランド
  • 三木ネツレン
  • エスコ(57)
  • スリーエッチ(34)
  • 水本機械製作所(19)
  • 大洋製器工業(16)
  • スーパーツール(15)
  • イーグルクランプ(14)
  • コンドーテック(11)
  • オーエッチ工業(10)
  • NiteIze(9)
  • マーテック(7)
  • pewag(5)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(5)
  • JSH(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • ユノコンセプト(3)
  • TRUSCO(2)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(1)
0.5(6)
0.75(1)
1(11)
1.5(1)
2(5)
3(3)
3.2(2)
5(3)
  • 覆工板吊フック 三木ネツレン

    覆工板吊フック

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
    質量(kg)0.75
  • PF型 パイプ吊フック 三木ネツレン

    PF型 パイプ吊フック

    三木ネツレン
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
    種別ワイヤー外れ止めなし
  • ZN型 絶縁フック 三木ネツレン

    ZN型 絶縁フック

    三木ネツレン
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
    トラスコ品番158-2225質量(kg)2.5全幅(mm)S1:85寸法(Φmm)吊環:70全高H(mm)315
  • SO型 フック 三木ネツレン

    SO型 フック

    三木ネツレン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
  • CH-N型 横吊カム付フック 三木ネツレン

    CH-N型 横吊カム付フック

    三木ネツレン
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別ワイヤー外れ止め付
  • SO型 かぎ形吊フック 三木ネツレン

    SO型 かぎ形吊フック

    三木ネツレン
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
    トラスコ品番158-2148径(Φmm)【吊環】50全幅(mm)40基本使用荷重(t)5全高(mm)240爪長さ(mm)125
  • DL型 フック 三木ネツレン

    DL型 フック

    三木ネツレン
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    型打鍛造されていますので、軽量です。
    トラスコ品番158-0585質量(kg)13.5全幅(mm)S1:162寸法(Φmm)吊環:70寸法L2(mm)80全高H(mm)360爪長さ(mm)L1:90寸法Tmax(mm)75
  • DD-BW型 フック 三木ネツレン

    DD-BW型 フック

    三木ネツレン
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
    トラスコ品番158-2149質量(kg)11.7全幅(mm)S1:400寸法L2(mm)180全高H(mm)364爪長さ(mm)L1:100
  • CH-NF型 無傷横吊カム付フック 三木ネツレン

    CH-NF型 無傷横吊カム付フック

    三木ネツレン
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
  • DD-B型 フック 三木ネツレン

    DD-B型 フック

    三木ネツレン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
  • 絶縁フック 三木ネツレン

    絶縁フック

    三木ネツレン
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    溶接時の漏電スパーク・感電事故防止に。ワイヤーロープや器具の損傷防止に。クランプのカムや受金歯部のスパーク損傷防止に。人体接触による感電防止に。
    性能耐電圧=乾燥状態 10KV・水濡状態 2.5KV
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。
    質量(kg)13.5寸法L(mm)360寸法d(mm)43寸法S(mm)56寸法D(mm)70厚さT(mm)75 (MAX)寸法l1(mm)90寸法l2(mm)80寸法S1(mm)162
重量フック