重量フック :「吊環」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
トラスコ品番158-2225
質量(kg)2.5
全幅(mm)S1:85
寸法(Φmm)吊環:70
全高H(mm)315
押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
鋼板の水平吊、重ね吊クランプです。フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
トラスコ品番158-0547
径(Φmm)【吊環】45
全幅(mm)130
基本使用荷重(t)5
全高(mm)345
クランプ範囲(mm)0~80
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
押え金及び受金に高カアルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊クランプです。ねじりコイルばねの働きによって初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
トラスコ品番158-2148
径(Φmm)【吊環】50
全幅(mm)40
基本使用荷重(t)5
全高(mm)240
爪長さ(mm)125
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。