防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。両開きタイプで、仕切り付の可動式インナートレーが付いています。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色シルバー
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)225
デザイン性に優れ、耐久性に優れたプロフェッショナルアルミトランクです。
重量物の保管にも耐えられる3重式蝶番を装備しています。計器類や電子機器の移送や保管に最適です。
表面はローレット加工で傷が目立ちにくい。
付属品カギ2個、クッション付
材質本体:アルミ合金、ショルダー部:ポリプロピレン(PP)
鍵鍵有
PVCフリーの高耐久型アルミ合板製。
アルミ表面にはチタンカラーを高強度焼付塗装。
精密機器などの保管・運搬に最適な硬質ポリエチレンフォームを全面に収納。(切り目入り)
付属品緩衝ウレタン(B-89×1・B-88×1・B-87×3)付
材質アルミ合板
質量(kg)4.5
容量(L)25L
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×340×(本体深さ95+フタ深さ50)
外寸法・幅(mm)550
外寸法・高さ(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)165
有効内寸法・奥行(mm)340
有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ95+フタ深さ50)
有効内寸法・幅(mm)520
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。