メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
商品豆知識
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
500×800×540(4)
800×1000×510(3)
800×1000×850(8)
1000×800×490(2)
1000×800×850(6)
1000×800×953(2)
1000×1200×900(10)
1050×1050×1000(2)
1200×1000×890(5)
1200×1000×895
呼称寸法(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
脚高(mm)100
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
トラスコ品番462-4114
材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ
質量(kg)75
タイプクロムフリータイプ
奥行(mm)752
間口(mm)1030
線径(Φmm)6
表面処理三価クロムメッキ
最大積載量(kg)2000
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ895
積載段数(段)3
有効内寸法・間口(mm)1150
有効内寸法・奥行(mm)950
有効内寸法・高さ(mm)740
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。