絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • サンキン(8)
  • テイモー(4)
  • TRUSCO(3)
  • ピカコーポレイション(3)
  • ワコーパレット(2)
  • マキテック(1)
呼称寸法(mm)
  • 500×800×535(1)
  • 500×800×540(3)
  • 500×800×542(1)
  • 500×800×640(1)
  • 500×800×680(1)
  • 600×1000×1700(1)
  • 650×875×1700(1)
  • 650×900×780(1)
  • 650×1000×1700(1)
  • 800×1000×490(1)
  • 800×1000×510(1)
  • 800×1000×610(1)
  • 800×1000×850(2)
  • 1000×800×570(1)
  • 1000×800×930(1)
  • 1000×1200×610(1)
  • 1000×1200×900(3)
  • 1000×1200×1000(1)
  • 1050×1050×1100(1)
  • 1100×1500×1200(1)
最大積載荷重(kg)
  • 500
  • 300(14)
  • 400(1)
  • 600(2)
  • 650(1)
  • 700(12)
  • 800(6)
  • 1000(41)
  • 1200(9)
  • 1250(2)
  • 1500(29)
  • 2000(21)
金網ピッチ(mm)
  • 14×14(2)
  • 15×15(1)
  • 25×50(11)
  • 50×50(10)
  • 50×100(11)
線径(Φmm)
  • 3~4未満(3)
  • 4~5未満(8)
  • 5~6未満(7)
  • 6~7未満(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
特価
本日2月24日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼称寸法(mm)から絞り込む
500×800×540(3)
800×1000×610(1)
800×1000×850(2)
1000×800×570(1)
1000×800×930(1)
1000×1200×610(1)
1000×1200×900(3)
1000×1200×1000(1)
1050×1050×1100(1)
1100×1500×1200(1)
呼称寸法(mm)をもっと見る
メッシュパレット 半開タイプ モノタロウメッシュパレット 半開タイプモノタロウ(35件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
メッシュパレット キャスター付 モノタロウメッシュパレット キャスター付モノタロウ(13件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として材質スチール(本体)、PP(キャスター)長さ(mm)1230質量(kg)72線径(Φmm)6.2表面処理亜鉛鍍金最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)95フォーククリアランス(L)(mm)約600フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750容積(m3)約0.78外寸法・高さ(mm)900関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・間口(mm)1040有効内寸法・間口(mm)960有効内寸法・高さ(mm)750
メッシュパレット 全開タイプ モノタロウメッシュパレット 全開タイプモノタロウ(17件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ全開表面処理亜鉛鍍金扉開閉方式全開関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)積載段数(段)4
サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキンサンキンメッシュパレット キャスター付きサンキン(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から51日以内出荷
コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
【キャスタ付】ボックスパレット テイモー【キャスタ付】ボックスパレットテイモー
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。材質スチールキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)ゴム表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ脚高(mm)100
ボックスパレットゴム車輪付き テイモーボックスパレットゴム車輪付きテイモー
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)材質スチール、キャスター:ゴムキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)脚高(mm)100
サンキンパレット コイルタイプ サンキンサンキンパレット コイルタイプサンキン(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
メッシュパレット(キャスター付) HPC型 ピカコーポレイションメッシュパレット(キャスター付) HPC型ピカコーポレイション
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)2
メッシュボックス マキテックメッシュボックスマキテック(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ脚高(mm)97
メッシュパレット HPC型 ピカコーポレイションメッシュパレット HPC型ピカコーポレイション
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)4
ボックスパレット テイモーボックスパレットテイモー
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチールタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
ネットパレットキャスター付 TRUSCOネットパレットキャスター付TRUSCO(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
ハンガーパレットNEXT サンキンハンガーパレットNEXTサンキン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
床板プラスチック製カゴ車 ワコーパレット床板プラスチック製カゴ車ワコーパレット
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
高さ(mm)1700均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCOネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
ハンガーパレットNEXT キャスター付 サンキンハンガーパレットNEXT キャスター付サンキン
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途資材の保管、運搬に使用できます。最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100扉開閉方式上半分のみ開閉荷重(kg)吊り下げ時:500積載段数(段)2
吊りパレット HPGL型 ピカコーポレイション吊りパレット HPGL型ピカコーポレイション
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入線径(Φmm)6表面処理溶融亜鉛メッキ金網ピッチ(mm)50×50扉開閉方式上半分のみ開閉(前後)呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
メッシュパレット コイルタイプキャスター付 サンキンメッシュパレット コイルタイプキャスター付サンキン
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。
脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)2有効内寸法・間口(mm)750有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)400
パレット ニューマルチタイプキャスター付 サンキンパレット ニューマルチタイプキャスター付サンキン
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
前後扉が下まで全開するタイプです。どちら側からでも取り出しができます。どちら側からでも取り出しができます。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。段積みができ、空間の有効利用ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。
用途農作物の保管ができます。金属製品の保管ができます。トラスコ品番217-6876質量(kg)61高さ(mm)1000奥行(mm)670間口(mm)1078間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×1000線径(Φmm)5最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)2有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・奥行(mm)970有効内寸法・高さ(mm)750
床板スチール製カゴ車 ワコーパレット床板スチール製カゴ車ワコーパレット
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
カチオン電着塗装+粉体塗装の前にリン酸亜鉛処理を施すことにより、防錆力が格段にアップしました。仕上がりがきれいで、野外使用時の光沢劣化がほとんど発生しません。
トラスコ品番215-0765長さ(mm)1100幅(mm)1100質量(kg)66高さ(mm)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×1100×1700均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1045×1040×1460
ネットパレットベース キャスター付 TRUSCOネットパレットベース キャスター付TRUSCO
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪タイプキャスター付ピッチ(mm)網:50×50最大積載荷重(kg)500キャスター径(Φmm)Φ150脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6
ボックスパレット ウレタン車輪付き テイモーボックスパレット ウレタン車輪付きテイモー
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷
ウレタンキャスター付きのボックスパレットです。床面を汚すことなく使用する事が可能です。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。脚高(mm)100積載段数(段)1
パレット ニューマルチタイプ サンキンパレット ニューマルチタイプサンキン
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
前後扉が下まで全開するタイプです。どちら側からでも取り出しができます。メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。段積みができ、空間の有効利用ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。
用途農作物の保管ができます。金属製品の保管ができます。トラスコ品番217-6887質量(kg)51高さ(mm)900奥行(mm)670間口(mm)1078間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×900線径(Φmm)5最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・奥行(mm)970有効内寸法・高さ(mm)750
サンキンパレット ニューマルチタイプ サンキンサンキンパレット ニューマルチタイプサンキン
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)500

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュパレット