絞り込み
呼称寸法(mm)
- 500×800×540(1)
- 800×500×410(1)
- 800×1000×510(1)
- 800×1000×850(1)
- 840×1030×988(1)
- 1000×1200×900(2)
最大積載荷重(kg)
- 500
- 300(2)
- 1000(4)
- 1500(3)
- 2000(1)
金網ピッチ(mm)
- 25×50(2)
- 50×50(2)
- 50×100(1)
線径(Φmm)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(2)
ブランド
- ピカコーポレイション(2)
- マキテック(1)
- ユニット(1)
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
商品豆知識
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
500×800×540(1)
800×500×410(1)
800×1000×510(1)
800×1000×850(1)
840×1030×988(1)
1000×1200×900(2)

メッシュパレット(キャスター付) HPC型
ピカコーポレイション¥31,980~税込¥35,178~1台7日以内出荷強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)2
吊りパレット HPGL型
ピカコーポレイション¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷から7日以内出荷吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入線径(Φmm)6表面処理溶融亜鉛メッキ金網ピッチ(mm)50×50扉開閉方式上半分のみ開閉(前後)呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
◎TLコンパレッター キャスターあり
ユニット¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷オールプラスチック製で錆の発生が無いため、内容物の品質を維持します。キャスター(ゴム車輪)は鉄製です。用途工事現場、工場等での廃棄物収集に。トラスコ品番255-6890材質本体部:特殊超強化PP、キャスター部:ゴム、鉄タイプキャスター付最大積載荷重(kg)500呼称(mm)間口×奥行×高さ:840×1030×988折りたたみ時高さ(mm)450
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ