絞り込み
呼称寸法(mm)
- 650×900×670(1)
- 800×1000×850(1)
- 1000×800×773(1)
- 1000×800×953(2)
- 1000×800×955(1)
- 1000×1200×500(1)
- 1000×1200×890(1)
- 1000×1200×895(1)
- 1000×1200×973(2)
- 1050×1050×1000(1)
- 1200×1000×993(2)
- 1200×1000×995(1)
最大積載荷重(kg)
- 700
- 300(14)
- 400(1)
- 500(26)
- 600(2)
- 650(1)
- 800(7)
- 1000(41)
- 1200(9)
- 1250(2)
- 1500(32)
- 2000(21)
金網ピッチ(mm)
- 50×50(8)
- 50×100(5)
線径(Φmm)
- 6~7未満(9)
ブランド
- テイモー(7)
- TRUSCO(5)
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
商品豆知識
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
1000×800×773(1)
1000×800×953(2)
1000×800×955(1)
1000×1200×500(1)
1000×1200×890(1)
1000×1200×895(1)
1000×1200×973(2)
1050×1050×1000(1)
1200×1000×993(2)
1200×1000×995(1)

【キャスタ付】ボックスパレット
テイモー¥34,980~税込¥38,478~1台6日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。材質スチールキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)ゴム表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ脚高(mm)100
ボックスパレットゴム車輪付き
テイモー¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。用途各種工場、作業現場に仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)材質スチール、キャスター:ゴムキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)脚高(mm)100
”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1台6日以内出荷吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55タイプ吊り型・キャスター付キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150扉開閉方式半開脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大1段
ネットパレットキャスター付
TRUSCO(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷から10日以内出荷開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
吊りパレットキャスター付き
テイモー¥78,980税込¥86,8781台6日以内出荷吊りパレット1012HPXのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)寸法(mm)【フォーククリアランス】591×565キャスター(mm)150最大積載量(kg)【吊上げ時】700呼称(mm)D1000×W1200×H973自重(kg)111
ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
ボックスパレット ウレタン車輪付き
テイモー¥54,980~税込¥60,478~1台10日以内出荷ウレタンキャスター付きのボックスパレットです。床面を汚すことなく使用する事が可能です。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。脚高(mm)100積載段数(段)1
吊りパレットキャスター付き
テイモー¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷吊りパレット810HPのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)寸法(mm)【フォーク クリアランス】391 × 365キャスター(mm)150最大積載量(kg)【吊上げ時】700自重(kg)85寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【呼称】800 × 1000 × 773
ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)
TRUSCO¥67,980~税込¥74,778~1台4日以内出荷ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付)適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150種別ゲート:半開材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷から10日以内出荷最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
”ボックスパレット”(クロムフリータイプ)
テイモー¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)。折りたたみが簡単です。丈夫で軽量です。用途各種工場、作業現場に。仕様【ゲート】半開トラスコ品番795-4522材質スチール/【キャスター】ゴムタイプキャスター付ピッチ(mm)【網ピッチ】50×100間口W×奥行D×高さH(mm)1050×1050×1103積載荷重(kg)700線径(Φmm)6間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】449×583キャスター径(Φmm)Φ150脚高(mm)100内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×850積載段数(段)1
【キャスタ付】ステンレス ボックスパレット
テイモー¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。フォークリフトによる荷役が容易にできます。本商品はキャスタ付です。用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。最大積載量(kg)700脚高(mm)100
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ