パレットバンド 横巻きベルト 200mm

パレットバンド 横巻きベルト 200mm - オーエッチ工業

全面 面ファスナー式で、幅広いベルト。どんな形状でもしっかり固縛。
物流コストを大きく削減できます。
幅広で積荷を傷つけにくいです。

ベルト幅(mm)
200
全長(m)
5
ベルト色
ブラック
有効締付サイズ(m)
2.4~5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02782496PB2050
¥12,000
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする