絞り込み
呼称寸法(mm)
  • 500×800×540(1)
  • 800×500×542(1)
  • 1100×800×840(1)
最大積載荷重(kg)
  • 800
  • 300(14)
  • 400(1)
  • 500(26)
  • 600(2)
  • 650(1)
  • 700(12)
  • 1000(41)
  • 1200(9)
  • 1250(2)
  • 1500(32)
  • 2000(21)
金網ピッチ(mm)
  • 50×50(3)
  • 50×100(2)
線径(Φmm)
  • 5~6未満(1)
  • 6~7未満(6)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • サンキン(1)
  • テイモー(1)
  • ワコーパレット(1)
  • 藤田(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼称寸法(mm)から絞り込む
500×800×540(1)
800×500×542(1)
1100×800×840(1)
  • メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ

    メッシュパレット 半開タイプ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
    用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金販売区分業務用
  • メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ

    メッシュパレット 全開タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
    用途資材の保管に材質スチールタイプ全開表面処理亜鉛鍍金扉開閉方式全開積載段数(段)4販売区分業務用
  • メッシュパレット ライトタイプ モノタロウ

    メッシュパレット ライトタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
    用途資材の保管に材質スチール表面処理メッキ脚高(mm)100扉開閉方式半開積載段数(段)4販売区分業務用
  • ボックスパレット テイモー

    ボックスパレット

    テイモー
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
    材質スチールタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
  • メッシュパレット”パレボックス”(クロームフリータイプ) ワコーパレット

    メッシュパレット”パレボックス”(クロームフリータイプ)

    ワコーパレット
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    メッシュ構造で強度に優れています。フォークリフトによる荷役が容易にできます。最も普及しているサイズです。
    用途各種工場・作業職場・リサイクル改修の容器に。材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ(三価クロメート処理)脚高(mm)97最大積載段数4
  • ボックスパレット メッシュタイプ 藤田

    ボックスパレット メッシュタイプ

    藤田
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    軽量・強度バツグン。 簡単に折りたたむことが出来るので、未使用時の置き場スペースをとりません。 フォークリフトで使いやすい設計。 電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ。
    用途保管・輸送容器として使用 製品の通い箱として使用線径(mm)6網目(mm)100×50
  • サンキンパレット コイルタイプ サンキン

    サンキンパレット コイルタイプ

    サンキン
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
    用途樹脂製品の保管、農産物の保管、箱詰軽量製品の保管、軽量大型プレス品、少量生産品の保管・運搬線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュパレット