「呼称寸法(mm)」から絞り込む
800x1000x850mm/1000kg メッシュパレットエスコ当日出荷
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-8材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)46線径(Φmm)6.4最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100mm折りたたみ時高さ(mm)200~250外寸法・高さ(mm)850外寸法・奥行(mm)1000外寸法・間口(mm)800有効内寸法・間口(mm)750有効内寸法・奥行(mm)950有効内寸法・高さ(mm)700
650x 900x680mm/1000kg メッシュパレットエスコ翌日出荷
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-7材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)41線径(Φmm)6.4最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×50mm折りたたみ時高さ(mm)200~250外寸法・高さ(mm)680外寸法・奥行(mm)900外寸法・間口(mm)650有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)850有効内寸法・高さ(mm)530
500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレットエスコ翌日出荷
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-6材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)16線径(Φmm)3最大積載量(kg)300金網ピッチ(mm)28×28mm折りたたみ時高さ(mm)150~200外寸法・高さ(mm)540外寸法・奥行(mm)800外寸法・間口(mm)500有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)750有効内寸法・高さ(mm)400