絞り込み
ブランド
  • サンキン
  • モノタロウ(4)
  • テイモー(25)
  • TRUSCO(17)
  • エスコ(7)
  • 大洋製器工業(7)
  • ワコーパレット(5)
  • サンコー(三甲)(3)
  • ピカコーポレイション(3)
  • マキテック(2)
  • ナンシン(1)
  • ウツヰ(1)
  • 藤田(1)
  • フジテックス(1)
  • ホワイトバリーン(1)
呼称寸法(mm)
  • 500×800×540(2)
  • 500×800×570(1)
  • 500×800×640(1)
  • 500×800×680(1)
  • 650×900×680(1)
  • 650×900×780(1)
  • 800×1000×510(1)
  • 800×1000×610(1)
  • 800×1000×850(5)
  • 800×1000×950(1)
  • 800×1130×950(1)
  • 1000×1200×510(1)
  • 1000×1200×610(1)
  • 1000×1200×900(6)
  • 1000×1200×1000(1)
  • 1000×1330×1000(1)
  • 1050×1050×1000(1)
  • 1050×1050×1100(1)
  • 1100×1500×1100(1)
  • 1100×1500×1200(1)
最大積載荷重(kg)
  • 300(3)
  • 500(8)
  • 800(1)
  • 1000(8)
  • 1250(1)
  • 1500(4)
  • 2000(4)
金網ピッチ(mm)
  • 14×14(3)
  • 25×50(2)
  • 28×28(2)
  • 50×50(13)
  • 50×100(10)
線径(Φmm)
  • 3~4未満(3)
  • 5~6未満(7)
  • 6~7未満(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキンサンキンメッシュパレット キャスター付きサンキン(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から51日以内出荷
コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
サンキンパレット コイルタイプ サンキンサンキンパレット コイルタイプサンキン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
サンキンパレット エコノミータイプ サンキンサンキンパレット エコノミータイプサンキン
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
サンキンパレット 造船用パレット サンキンサンキンパレット 造船用パレットサンキン
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率がよくなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100扉開閉方式全開
サンキンパレット ニューマルチタイプ サンキンサンキンパレット ニューマルチタイプサンキン
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)タイプニューマルチタイプ線径(Φmm)6.4脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4
ハンガーパレットNEXT サンキンハンガーパレットNEXTサンキン
59,980税込65,978
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
ハンガーパレットNEXT キャスター付 サンキンハンガーパレットNEXT キャスター付サンキン
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途資材の保管、運搬に使用できます。最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100扉開閉方式上半分のみ開閉荷重(kg)吊り下げ時:500積載段数(段)2
らくらくハンドル付きパレット CMシリーズ サンキンらくらくハンドル付きパレット CMシリーズサンキン
69,980税込76,978
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。折りたためて、段積みも可能。スチール製で強度バツグン。高い操作性で、作業の省力化を実現。移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上。網部分ではなくハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。仕様は予告なしに変更することがあります。自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。積載荷重以内であれば静止状態で2段積みが可能です(荷重は2台合計) ウレタン車輪も対応可能です。ハンドルのみの部品販売は対応しておりません。呼称寸法のWはハンドル部分を含めた寸法です。画像は代表画像を使用しています
メッシュパレット 段積みブラケットタイプ サンキンメッシュパレット 段積みブラケットタイプサンキン
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。
線径(Φmm)6脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4
メッシュパレット コイルタイプキャスター付 サンキンメッシュパレット コイルタイプキャスター付サンキン
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。
脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)2有効内寸法・間口(mm)750有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)400
パレット ニューマルチタイプキャスター付 サンキンパレット ニューマルチタイプキャスター付サンキン
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
前後扉が下まで全開するタイプです。どちら側からでも取り出しができます。どちら側からでも取り出しができます。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。段積みができ、空間の有効利用ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。
用途農作物の保管ができます。金属製品の保管ができます。トラスコ品番217-6876質量(kg)61高さ(mm)1000奥行(mm)670間口(mm)1078間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×1000線径(Φmm)5最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)2有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・奥行(mm)970有効内寸法・高さ(mm)750
パレット ニューマルチタイプ サンキンパレット ニューマルチタイプサンキン
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
前後扉が下まで全開するタイプです。どちら側からでも取り出しができます。メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。段積みができ、空間の有効利用ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。
用途農作物の保管ができます。金属製品の保管ができます。トラスコ品番217-6887質量(kg)51高さ(mm)900奥行(mm)670間口(mm)1078間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×900線径(Φmm)5最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・奥行(mm)970有効内寸法・高さ(mm)750
ハンガーパレット コイルタイプ サンキンハンガーパレット コイルタイプサンキン
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。
トラスコ品番217-6878質量(kg)100高さ(mm)900奥行(mm)761間口(mm)1055間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×900線径(Φmm)6最大積載量(kg)2000金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)97扉開閉方式全開積載段数(段)4有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・奥行(mm)950有効内寸法・高さ(mm)755
ハンガーパレット コイルタイプ サンキンハンガーパレット コイルタイプサンキン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。積載容量が大きいので、多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
長さ(mm)1030線径(Φmm)6最大積載量(kg)2000金網ピッチ(mm)50×50吊上能力(kg)1000脚高(mm)97扉開閉方式前面のみ全開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×1150×755呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900自重(kg)100外寸法・高さ(mm)914外寸法・間口(mm)1260有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)755
サンキンパレット ニューマルチタイプ サンキンサンキンパレット ニューマルチタイプサンキン
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)500
サンキンパレット コイルタイプ サンキンサンキンパレット コイルタイプサンキン
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管、農産物の保管、箱詰軽量製品の保管、軽量大型プレス品、少量生産品の保管・運搬線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
ハンドル付パレット サンキンハンドル付パレットサンキン
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
パレットを安全にらくらく移動移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。折りたためて、段積みも可能スチール製で強度バツゲン!高い操作性で、作業の省力化を実現移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上網部分ではなく、ハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。
線径(Φmm)6ハンドル径(Φmm)27ハンドル高さ(mm)地上高930キャスター径(Φmm)150扉開閉方式前後全開荷重(kg)500ハンドル幅(mm)542
サンキンパレット 溶融亜鉛メッキ仕様コイルタイプ サンキンサンキンパレット 溶融亜鉛メッキ仕様コイルタイプサンキン
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
溶融亜鉛メッキが施されていることにより耐候性や防錆性に優れているので、屋外での使用にも適しています。
材質スチール質量(kg)約65タイプコイルタイプ線径(Φmm)6表面処理溶融亜鉛メッキ最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100扉開閉方式全開呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900積載段数(段)4
メッシュパレット コイルタイプ サンキンメッシュパレット コイルタイプサンキン
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
メッシュパレット 150mmキャスター付 サンキンメッシュパレット 150mmキャスター付サンキン
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
サンキンパレット フタつき サンキンサンキンパレット フタつきサンキン
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
その他キャスターは付属していません。長さ(mm)840質量(kg)44タイプコイルタイプ線径(Φmm)6.0最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)100フォーククリアランス(L)(mm)565フォーククリアランス(W)(mm)870扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×950×700容積(m3)0.54呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1000×850外寸法・高さ(mm)857積載段数(段)4外寸法・間口(mm)1030有効内寸法・間口(mm)950有効内寸法・高さ(mm)700

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュパレット