金属製を上回る強度と使い易さを実現しています。金属製と比べ、約20%の軽量化をしています。内側に折りたためる為、限られたスペースで作業が可能です。折りたたみ状態でも、安定した段積みが可能です。錆が発生せず、収容物の品質も落としません。
トラスコ品番856-2895
種別SK-TLKPF540-AGL
材質特殊超強化PP
長さ(mm)840
幅(mm)(呼称)1030
質量(kg)39.7
色Aグレー
高さ(mm)855
容量(L)535
有効内寸(mm)980×780×680
最大積載量(kg)1500
外寸(mm)1030×840×855
内寸(mm)980×780×700
圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)776×100
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)566×100
有効内寸法・間口(mm)980
有効内寸法・奥行(mm)780
有効内寸法・高さ(mm)680
嵌合商品TLコンパレッターF#270
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。