メッシュパレット :「線径7mm」の検索結果
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
800×500×542(1)
1000×800×490(1)
1000×800×850(1)
1050×1050×1000(1)
1200×1000×890(1)
1200×1000×895(1)
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に
仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)
材質スチール、キャスター:ゴム
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
脚高(mm)100
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
脚高(mm)100
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。
用途建築現場への資材搬入に最適です。
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
キャスター径(Φmm)150
脚高(mm)100
SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。国内製です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。
材質ステンレスSUS304
線径(Φmm)6
脚高(mm)100
積載段数(段)4
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理
積載段数(段)4
ウレタンキャスター付きのボックスパレットです。床面を汚すことなく使用する事が可能です。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
脚高(mm)100
積載段数(段)1
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)。折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。キャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場、作業現場に。
仕様【ゲート】全開
その他ネームプレートなし
トラスコ品番201-9417
材質スチール
ピッチ(mm)【網ピッチ】50×50
間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×500
積載荷重(kg)1000
線径(Φmm)6
間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】1079×757
脚高(mm)100
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1150×950×350
積載段数(段)4
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製
タイプ両開き/半開
金網ピッチ(mm)50 × 50
線径(mm)6
積載段数(段)4 段
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)。折りたたみが簡単です。丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に。
仕様【ゲート】半開
トラスコ品番795-4522
材質スチール/【キャスター】ゴム
タイプキャスター付
ピッチ(mm)【網ピッチ】50×100
間口W×奥行D×高さH(mm)1050×1050×1103
積載荷重(kg)700
線径(Φmm)6
間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】449×583
キャスター径(Φmm)Φ150
脚高(mm)100
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×850
積載段数(段)1
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製
タイプ両開き/半開
金網ピッチ(mm)50 × 50
線径(mm)6
積載段数(段)4 段
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。別売りのキャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
トラスコ品番462-3614
材質スチール
質量(kg)63
タイプクロムフリータイプ
奥行(mm)791
間口(mm)932
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)1000
金網ピッチ(mm)50×100
脚高(mm)100
呼称(mm)1050×1050×1000
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)1000
有効内寸法・奥行(mm)1000
有効内寸法・高さ(mm)850
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。