1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
1050×1050×1000(1)
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。別売りのキャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-3614 材質スチール 質量(kg)63 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)791 間口(mm)932 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)100 呼称(mm)1050×1050×1000 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1000 有効内寸法・奥行(mm)1000 有効内寸法・高さ(mm)850
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります