メッシュパレット :「ステンレス 研磨」の検索結果
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
関連キーワード
商品豆知識
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
1000×800×850(1)
1200×1000×890(1)
SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。
仕様(ゲート)半開
トラスコ品番516-8490
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)58
奥行(mm)757
間口(mm)1079
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)1000
金網ピッチ(mm)50×100
仕上電解研磨仕上げ
脚高(mm)100
呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)1150
有効内寸法・奥行(mm)950
有効内寸法・高さ(mm)740
1枚
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。
仕様(ゲート)半開
トラスコ品番516-8503
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)50
奥行(mm)580
間口(mm)869
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)1200
金網ピッチ(mm)50×50
仕上電解研磨仕上げ
脚高(mm)100
呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)950
有効内寸法・奥行(mm)760
有効内寸法・高さ(mm)700
1枚
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。