メッシュパレット :「作業用」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
800×500×530(1)
900×650×670(1)
1000×800×490(1)
1000×800×850(4)
1000×800×955(1)
1200×1000×890(3)
1200×1000×895(1)
1200×1000×995(1)
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-4092 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)58 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)757 間口(mm)1079 線径(Φmm)6 表面処理三価クロムメッキ 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)全開 トラスコ品番462-4033 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)17 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)270 間口(mm)686 線径(Φmm)3.1 表面処理三価クロムメッキ 最大積載量(kg)300 金網ピッチ(mm)28×28 脚高(mm)100 呼称(mm)間口800×奥行500×高さ530 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)760 有効内寸法・奥行(mm)460 有効内寸法・高さ(mm)400
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-4076 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)44 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)580 間口(mm)869 線径(Φmm)6 表面処理三価クロムメッキ 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)700
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール タイプクロムフリータイプ キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車) 表面処理三価クロメートメッキ 脚高(mm)100 積載段数(段)1
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ タイプクロムフリータイプ 線径(Φmm)6 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(Φ150ゴム車) 最大積載量(kg)700 金網ピッチ(mm)50×50 キャスター径(Φmm)150 脚高(mm)100 積載段数(段)1
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)全開 トラスコ品番462-4131 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)36 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)580 間口(mm)869 線径(Φmm)6 表面処理三価クロムメッキ 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ490 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)340
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番512-5871 材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ 質量(kg)68 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)757 間口(mm)1079 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1200 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-3754 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)50 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)580 間口(mm)869 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1500 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)700
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-4114 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)75 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)752 間口(mm)1030 線径(Φmm)6 表面処理三価クロムメッキ 最大積載量(kg)2000 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ895 積載段数(段)3 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪 タイプキャスター付 ピッチ(mm)網:50×50 最大積載荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)Φ150 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番512-5863 材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ 質量(kg)50 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)580 間口(mm)869 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1500 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)700
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-4050 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)37 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)407 間口(mm)779 線径(Φmm)6 表面処理三価クロムメッキ 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口900×奥行650×高さ670 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)850 有効内寸法・奥行(mm)600 有効内寸法・高さ(mm)520
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ ピッチ(mm)網:50×50 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。
用途各種工場、作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ ピッチ(mm)網:25×25 最大積載荷重(kg)1000 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大4段
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-3771 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)68 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)757 間口(mm)1079 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1200 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。 仕様ゲート半開 材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ 線径(Φmm)6 脚高(mm)100
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55 タイプ吊り型・キャスター付 ピッチ(mm)網:50×50 キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150 最大積載荷重(kg)700 キャスター径(Φmm)150 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大1段
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55 ピッチ(mm)網:50×50 最大積載荷重(kg)1000 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大4段
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。 仕様ゲート半開 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。 仕様ゲート半開 材質スチール、表面処理:粉体塗装 タイプ屋内仕様タイプ 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 積載段数(段)4
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。 ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。 仕様積み上げ可 トラスコ品番516-8708 幅(mm)450 質量(kg)14 高さ(mm)450 奥行(mm)450 均等荷重(kg)300
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります