メッシュパレット :「工場用 リフト」の検索結果
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
1000×800×850(2)
1000×800×955(1)
1200×1000×890(1)
1200×1000×995(1)
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ
タイプクロムフリータイプ
線径(Φmm)6
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(Φ150ゴム車)
最大積載量(kg)700
金網ピッチ(mm)50×50
キャスター径(Φmm)150
脚高(mm)100
積載段数(段)1
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
トラスコ品番512-5871
材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ
質量(kg)68
タイプクロムフリータイプ
奥行(mm)757
間口(mm)1079
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)1200
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)1150
有効内寸法・奥行(mm)950
有効内寸法・高さ(mm)740
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。
仕様ゲート半開
材質スチール、表面処理:粉体塗装
タイプ屋内仕様タイプ
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
積載段数(段)4
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
トラスコ品番512-5863
材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ
質量(kg)50
タイプクロムフリータイプ
奥行(mm)580
間口(mm)869
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)1500
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)950
有効内寸法・奥行(mm)760
有効内寸法・高さ(mm)700
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。