メッシュパレット :「金物」の検索結果
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
関連キーワード
商品豆知識
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
1000×800×850(1)
1000×800×953(1)
1200×1000×993(1)
段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。
用途各種工場、作業現場に。
仕様ゲート:半開
材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
ピッチ(mm)網:25×25
最大積載荷重(kg)1000
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
積載段数(段)最大4段
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。
仕様ゲート:半開
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55
タイプ吊り型・キャスター付
ピッチ(mm)網:50×50
キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
最大積載荷重(kg)700
キャスター径(Φmm)150
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
積載段数(段)最大1段
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。
仕様ゲート:半開
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55
ピッチ(mm)網:50×50
最大積載荷重(kg)1000
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
積載段数(段)最大4段
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。
付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付)
適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
種別ゲート:半開
材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキ
タイプキャスター付
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
最大積載荷重(kg)700
キャスター径(Φmm)150
脚高(mm)100
積載段数(段)最大:1
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。