「呼称寸法(mm)」から絞り込む
800×500×530(1)
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)全開
トラスコ品番462-4033
材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ
質量(kg)17
タイプクロムフリータイプ
奥行(mm)270
間口(mm)686
線径(Φmm)3.1
表面処理三価クロムメッキ
最大積載量(kg)300
金網ピッチ(mm)28×28
脚高(mm)100
呼称(mm)間口800×奥行500×高さ530
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)760
有効内寸法・奥行(mm)460
有効内寸法・高さ(mm)400
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)
表面処理三価クロメートメッキ
脚高(mm)100
積載段数(段)1
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。