メッシュパレット :「セキュリティカーゴ」の検索結果
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
商品豆知識
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 全開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ
脚高(mm)97
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。
仕様ゲート半開
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。