ボックスコンテナ :「通い箱」の検索結果
ボックスコンテナとは、コンテナの中でも形状が箱型のコンテナのこと。素材としてポリプロピレンなどが使われ、軽量で丈夫なものが多いです。積み重ねができスペースの確保に役立つものや、透明で中身を確認しやすいもの、蓋がついているものもあり、使用用途に適したものを選ぶことが出来ます。作業現場での道具入れはもちろん、集荷や採集、運搬などで使用されたり、一般家庭での収納などにも使用されているので、多くの場所で見ることが出来る収納用具です。
関連キーワード
商品豆知識
ドイツで製造された高品質な本体フタ一体型のコンテナです。非常に頑丈で壊れにくく、配送の通い箱などに最適です。コンテナ本体をフロアや棚などに置き、動かさず使用する場合の最大積載荷重は200kg(フタの耐荷重は35kg)です。スタッキングおよびネスティングが可能です。
材質ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)600
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)325
有効内寸法・幅(mm)495
ボックスコンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。